絞り込み
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(11)
  • 0.35(2)
  • 0.38(1)
  • 0.5(17)
  • 1.5(6)
  • 2(6)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 20(1)
揚程(m)
  • 2.5(12)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
質量(kg)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(2)
  • ~10未満(2)
ブランド
  • KITO(キトー)(1)
  • TOA(1)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • カツヤマキカイ(1)
  • コンドーテック(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 二葉製作所(3)
  • 象印チェンブロック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック CX形

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
    用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
  • 手動チェーンブロック 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンホイスト オーエッチ工業

    チェーンホイスト

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
  • 手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m) 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番221-8039容量1t定格荷重(t)1標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)310
  • フック式ホイストマン(トルコン機能付) 象印チェンブロック

    フック式ホイストマン(トルコン機能付)

    象印チェンブロック
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持
    仕様試験荷重:150%長さ(m)手鎖:2.5荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • 手動チェーンブロック カツヤマキカイ

    手動チェーンブロック

    カツヤマキカイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    外れ止め防止金具 小さくても優れた耐久性 熱処理強力チェーン 強靭なホイルカバー
  • 1.0tonx2.5m チェーンブロック エスコ

    1.0tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ
    ¥20,000税込¥22,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CK-2.5定格荷重(kg)1000
  • プレントロリブロック 二葉製作所

    プレントロリブロック

    二葉製作所
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • 1.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    1.0tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ
    ¥31,400税込¥34,540
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA987CK-5定格荷重(kg)1000
  • 1.0 Ton x 2.5mチェーンブロック エスコ

    1.0 Ton x 2.5mチェーンブロック

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987AC-1
  • チェンブロック TOA

    チェンブロック

    TOA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    荷物の移動等にパワフルで、頼れるチェーンブロックです。安全率4倍のロードチェーンを使用しています。
    用途荷物の移動、果樹の引抜き、水中ポンプの据付、ヒューム管の埋没工事等。材質本体:鉄板製質量(kg)11.2揚程(m)2.5定格荷重(t)1手引力(N)324(33kgf)フック間最小距離(mm)315
  • チェーンブロック スリーエッチ

    チェーンブロック

    スリーエッチ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです
    用途荷物の吊り上げに。トラスコ品番128-0711材質/仕上スチールアズワン品番64-5128-42ハンドチェーン(m)5ロードチェーン(m)6
  • コンドーチェーンブロック KCB 1.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 1.0T

    コンドーテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)40寸法B(mm)126寸法C(mm)32定格荷重(kg)1000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
  • ギヤードトロリブロック 二葉製作所

    ギヤードトロリブロック

    二葉製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • チェーンブロック 二葉製作所

    チェーンブロック

    二葉製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック