絞り込み
使用荷重(t)
  • 5
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.25(16)
  • 0.35(2)
  • 0.38(1)
  • 0.5(36)
  • 0.8(1)
  • 1(29)
  • 1.5(13)
  • 1.6(6)
  • 2(21)
  • 2.5(5)
  • 3(13)
  • 3.2(5)
  • 7.5(4)
  • 10(5)
  • 16(2)
  • 20(3)
揚程(m)
  • 3(14)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.0(1)
  • 6(1)
質量(kg)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(5)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100以上(1)
ブランド
  • KITO(キトー)(4)
  • 象印チェンブロック(4)
  • バイタル工業(3)
  • 二葉製作所(3)
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック C-21

    象印チェンブロック(37件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
  • チェーンブロック スリーエッチ

    チェーンブロック

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
  • キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック キトーマイティ

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
  • キトーマイティ M3形 KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
    タイプマイティ単体
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
  • チェンブロック スーパー100 象印チェンブロック

    チェンブロック スーパー100

    象印チェンブロック
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
    種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
  • キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
    タイプTSP形プレントロリ結合形
  • チェーンブロック エスコ

    チェーンブロック

    エスコ
    103,100税込113,410
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
  • プレントロリブロック 二葉製作所

    プレントロリブロック

    二葉製作所
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • ギヤードトロリブロック 二葉製作所

    ギヤードトロリブロック

    二葉製作所
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • チェーンブロック 二葉製作所

    チェーンブロック

    二葉製作所
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
  • キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形) KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)

    KITO(キトー)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
    タイプTSG形ギャードトロリ結合形
  • チェンブロックVL5シリーズ バイタル工業

    チェンブロックVL5シリーズ

    バイタル工業
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
    用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
  • チェンブロックVH5シリーズ バイタル工業

    チェンブロックVH5シリーズ

    バイタル工業
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
  • チェンブロック VP5シリーズ バイタル工業

    チェンブロック VP5シリーズ

    バイタル工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
  • 小型チェンブロック”ホイストマン”(トルコン機能付) 象印チェンブロック

    小型チェンブロック”ホイストマン”(トルコン機能付)

    象印チェンブロック
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    サビにくい強力ロングライフロードチェーンを採用しています。独自の過負荷防止安全機構である「トルコン装置」を装備しています。ハイレベルの剛性構造・機構保持です。V級チェーンを使用しています。コンパクト・最軽量で本格ラインアップを実現しています。重量:21%減量しています〈メーカー製品との比較〉。
    トラスコ品番460-7872材質ロードチェーン:特殊合金鋼定格荷重(t)5標準揚程(m)3フック間最小距離(mm)555ハンドチェーン(m)3ロードチェーン(m)3

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック