絞り込み
使用荷重(t)
質量(kg)
ブランド
商品豆知識

ギヤードトロリブロック
二葉製作所¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)
KITO(キトー)¥70,980~税込¥78,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSG形ギャードトロリ結合形
ビルダー 手動チェーンブロック
バイタル工業¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。用途家起こし揚程(m)1.5チェーン長(m)4材質(チェーン)レバー本体:鋼板製、根太フック、桁フック:鋼板製、桁チェーン:特殊合金鋼
チェンブロックVL5シリーズ 3.0t
バイタル工業¥54,980税込¥60,4781個11日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5711形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.0ロードチェーン(m)3.0
チェンブロックVL5シリーズ 10t
バイタル工業¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5714形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.5ロードチェーン(m)3.5
チェンブロックVL5シリーズ
バイタル工業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
チェンブロックVH5シリーズ
バイタル工業(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m
KITO(キトー)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。トラスコ品番485-4381ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m
KITO(キトー)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。トラスコ品番485-4390ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
チェンブロック VP5シリーズ
バイタル工業¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
小型チェンブロック”ホイストマン”(トルコン機能付)
象印チェンブロック¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷サビにくい強力ロングライフロードチェーンを採用しています。独自の過負荷防止安全機構である「トルコン装置」を装備しています。ハイレベルの剛性構造・機構保持です。V級チェーンを使用しています。コンパクト・最軽量で本格ラインアップを実現しています。重量:21%減量しています〈メーカー製品との比較〉。トラスコ品番460-7872材質ロードチェーン:特殊合金鋼定格荷重(t)5標準揚程(m)3フック間最小距離(mm)555ハンドチェーン(m)3ロードチェーン(m)3
チェンブロック”スーパー100”
象印チェンブロック¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。高い機械効率を維持するノックピンです。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。信頼性の高いメカニカルブレーキです。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御です。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。トラスコ品番460-7864材質ロードチェーン:特殊合金鋼定格荷重(t)7.5標準揚程(m)3.5フック間最小距離(mm)760ハンドチェーン(m)3.5ロードチェーン(m)3.5