絞り込み
使用荷重(t)
- 3(1)
- 7.5(4)
- 10(4)
- 16(2)
- 20(2)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
揚程(m)
- 3.5
- 1.5(1)
- 2.5(36)
- 3(25)
- 4(4)
- 5(11)
- 5.0(2)
- 5.5(1)
- 6(6)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 8.0(1)
質量(kg)
- 20~30未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 100以上(1)
ブランド
- 象印チェンブロック(5)
- KITO(キトー)(4)
- バイタル工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
商品豆知識

キトーチェーンブロック キトーマイティ
KITO(キトー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から52日以内出荷・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
チェンブロック スーパー100
象印チェンブロック¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から7日以内出荷軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
チェンブロックVL5シリーズ 10t
バイタル工業¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5714形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.5ロードチェーン(m)3.5
マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m
KITO(キトー)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。トラスコ品番485-4381ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m
KITO(キトー)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。トラスコ品番485-4390ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
チェンブロック”スーパー100”
象印チェンブロック¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。高い機械効率を維持するノックピンです。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。信頼性の高いメカニカルブレーキです。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御です。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。トラスコ品番460-7864材質ロードチェーン:特殊合金鋼定格荷重(t)7.5標準揚程(m)3.5フック間最小距離(mm)760ハンドチェーン(m)3.5ロードチェーン(m)3.5