絞り込み
使用荷重(t)
- 7
- 1(3)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 2(15)
- 3(8)
- 3.5(1)
- 4(13)
- 5(10)
- 6(5)
- 8(2)
- 10(27)
- 14(1)
- 15(8)
- 16(2)
- 20(12)
- 22(1)
- 30(7)
- 50(6)
- 100(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ストローク(mm)
- 100~150未満(1)
揚程(mm)
- 120(2)
質量(kg)
- 10未満(3)
ブランド
- オーエッチ工業(1)
- TRUSCO(1)
- マサダ製作所(1)
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
「使用荷重(t)」から絞り込む
2(15)
3(8)
4(13)
5(10)
6(5)
10(27)
15(8)
20(12)
30(7)
50(6)
使用荷重(t)をもっと見る

油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
油圧ジャッキ(ハンドル付)
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から翌日出荷オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。