絞り込み
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
モノタロウ・エスコ・マサダ製作所・大阪ジャッキ製作所・ダイキ・JTC・今野製作所(EAGLE)・TRUSCO・リケン・BIG RED・Simson・FSC藤原産業・オーエッチ工業・大橋産業(BAL)・MEGA・Meltec(大自工業)・SIGNET(シグネット)・EMERSON(エマーソン)・エナパック・マキシンコー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
  • ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ

    ボトルジャッキ 油圧式

    モノタロウ(115件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
    用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45販売区分業務用
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(13件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
  • ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所

    ミニタイプ油圧ジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • ボトルジャッキ 大橋産業(BAL)

    ボトルジャッキ

    大橋産業(BAL)(20件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
    使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
  • 低型油圧ジャッキ マサダ製作所

    低型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所

    フォークリフト用油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
    付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
  • カプラー リケン

    カプラー

    リケン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
    用途油圧器具への接続用です。2018年トラスコ掲載ページ7 1487
  • ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)

    ボトルジャッキ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
  • 油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業

    油圧ジャッキ(ハンドル付)

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
  • 低床ダルマジャッキ JTC

    低床ダルマジャッキ

    JTC
    ¥25,900税込¥28,490
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
    揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    三段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
    付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
  • 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業)

    油圧ボトルジャッキ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ブローケース色ブルー使用温度範囲(℃)‐20~60
  • 5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)

    エスコ
    ¥28,300税込¥31,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BM-5C最低高さH(mm)60最大揚高(mm)80
  • 10 ton 油圧ジャッキ エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥8,650税込¥9,515
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)230~460
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥4,860税込¥5,346
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
  • ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
    付属品ハンドル
  • ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    翌々日出荷
    圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
    セット内容ハンドル材質鉄
  • 908kg/381-762mm 工業用ジャッキ エスコ

    908kg/381-762mm 工業用ジャッキ

    エスコ
    ¥29,300税込¥32,230
    1台
    当日出荷
    頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
    仕様溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。高さ(mm)(マウント部)381~762耐荷重(kg)908
  • 6.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    6.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥6,400税込¥7,040
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)210~416
  • 4.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    4.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥5,240税込¥5,764
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)193~373
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)181~344
  • ボトルジャッキ(ケース付) EMERSON(エマーソン)

    ボトルジャッキ(ケース付)

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷
    油圧式でらくらくジャッキアップ。コンパクト収納!!
    タイプ油圧式規格SG規格適合製品
  • 二段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    二段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    低い位置より高揚程が得られます。
  • 2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    欠品中
    ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
    用途重量物運搬ローラーの方向転換に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1797材質本体:スチールストローク(mm)50幅(mm)130高さ(mm)95~145タイプ超低床2段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)10ヘッド径(Φmm)38
  • ポンプ式油圧ジャッキセット TRUSCO

    ポンプ式油圧ジャッキセット

    TRUSCO
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    翌日出荷
    シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
    付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
  • 4t 2段式オイルジャッキ マサダ製作所

    4t 2段式オイルジャッキ

    マサダ製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
  • 1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ

    1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,490税込¥10,439
    1個
    翌日出荷
    仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
  • 4.0ton 油圧レスキューセット エスコ

    4.0ton 油圧レスキューセット

    エスコ
    ¥40,500税込¥44,550
    1セット
    当日出荷
    セット内容ジャッキ(4t)ハンドポンプラバーサドルラウンドサドルシャープサドルオープンクランプクロスサドルオフセットサドルスクエアサドルエクステンションチューブコネクターパーツ樹脂ケース付開く、突っ張るが簡単にできます。あると重宝するラムキットです。
  • 16 ton 油圧ジャッキ エスコ

    16 ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)230~440
  • 8.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    8.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥7,510税込¥8,261
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)230~460
  • 1.5ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ

    1.5ton 油圧ジャッキ(二段式)

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BL-1.5最低高さH(mm)170最大揚高(mm)375
  • 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton ダイキ

    油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

    ダイキ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要。家屋の移動仕様上下開口タイプトラスコ品番721-6670セット内容カプラー付材質スチール長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用荷重(t)1最大開口(mm)292油量(cc)65爪厚さ(mm)先端:31
  • ダルマジャッキ5t JTC

    ダルマジャッキ5t

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~50許容荷重(t)5揚程(mm)215~422本体質量(kg)3.9
  • プランジャー用Oリングキット JTC

    プランジャー用Oリングキット

    JTC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC810002C用 シリンダーのプランジャー部分だけのOリングです。
  • 20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型) エスコ

    20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)

    エスコ
    ¥75,100税込¥82,610
    1台
    当日出荷
    低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
    仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20
  • 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個) エスコ

    714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個)

    エスコ
    ¥77,900税込¥85,690
    1台
    3日以内出荷
    4台使用すれば整備工場が広く使えます
    仕様※お客様組立品適合(タイヤ径)914mmまで材質(ローラー部)スチール(亜鉛メッキ)キャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで能力(kg)714車高(mm)145以上
  • 908kg/284-538mm 工業用ジャッキ エスコ

    908kg/284-538mm 工業用ジャッキ

    エスコ
    ¥19,800税込¥21,780
    1台
    当日出荷
    頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
    仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して下さい高さ(mm)(マウント部)284~538耐荷重(kg)908
  • 32 ton 油圧ジャッキ エスコ

    32 ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥26,400税込¥29,040
    1個
    翌日出荷
  • 20 ton 油圧ジャッキ エスコ

    20 ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)242~452
オイルジャッキ