絞り込み
使用荷重(t)
ストローク(mm)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(49)
- マサダ製作所(29)
- 大阪ジャッキ製作所(11)
- ダイキ(10)
- JTC(6)
- 今野製作所(EAGLE)(5)
- TRUSCO(3)
- リケン(3)
- BIG RED(2)
- Simson(2)
- FSC藤原産業(2)
- オーエッチ工業(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- MEGA(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- エナパック(1)
- マキシンコー(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・マサダ製作所・大阪ジャッキ製作所・ダイキ・JTC・今野製作所(EAGLE)・TRUSCO・リケン・BIG RED・Simson・FSC藤原産業・オーエッチ工業・大橋産業(BAL)・MEGA・Meltec(大自工業)・SIGNET(シグネット)・EMERSON(エマーソン)・エナパック・マキシンコー・ブランドをもっと見る
2ページ目: オイルジャッキ
「使用荷重(t)」から絞り込む

二段式油圧ジャッキ(超低床式)
マサダ製作所¥78,980税込¥86,8781台当日出荷超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。トラスコ品番856-2325セット内容ハンドル、アダプター2018年トラスコ掲載ページ7 1471
工業用ジャッキ
エスコ¥26,000税込¥28,6001台翌日出荷溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付き。付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。ストローク(mm)254高さ(mm)マウント部:292~534耐荷重(kg)908
油圧ジャッキ (低床型)
エスコ¥65,700税込¥72,2701台翌日出荷斜形ベース。斜形ベースとは車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかるように設計されています。付属品45mmエクステンションアダプター質量(kg)6.9能力(t)10最低高さ(mm)120最大揚高(mm)230
トレーラージャッキ
エスコ¥51,300税込¥56,4301台翌日出荷取付プレート180°回転可。ストローク(mm)315質量(kg)10材質(本体)スチール材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)680取付寸法(mm)最大:76×127リフト高さ(mm)最高:680
ボルトジャッキ(確認試験機)
FSC藤原産業¥289,800税込¥318,7801式3日以内出荷ロックボルトの確認試験機の定番!。油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15
油圧引張ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷単動タイプ。ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。分離形用途船体ブロックの引き等に使用できます。ストローク(mm)150寸法H(mm)約40寸法I(mm)Φ12.7寸法G(mm)110寸法K(mm)MAX185 MIN35推奨ポンプTWA-0.7
油圧ジャッキ用安全弁
大阪ジャッキ製作所¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)72口径(mm)6
油圧ジャッキ用安全弁
大阪ジャッキ製作所¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。安全弁+チーズ+ブッシング最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)72接続ねじジャッキ側:NPT3/8、ホース側:Rc3/8口径(mm)6
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。吊環なし。ストローク(mm)30タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.1ナット外径(Φmm)【安全ナット】w:205所要油量(mL)約430寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)175シリンダ内径d(Φmm)135推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7
電動油圧ポンプ(単動式)
大阪ジャッキ製作所¥319,800税込¥351,7801台31日以内出荷自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます。オイルタンクは堅牢な鋳物のため、大きな振動吸収性を持ち軽量、据付、可搬両用のポンプユニットとして安心してご使用できます。ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用です。トラスコ品番457-4524容量(kW)0.4タイプ電磁弁吐出量(L/min)2.4~0.35吐出圧力(MPa)5.0~72有効油量(L)5
超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)
エナパック¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台18日以内出荷ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。シリンダ外面と内面は悪天候に耐えられる仕様です。シリンダ取付け穴、認定されたリフティングアイは標準装備です。用途ジャッキアップ作業に。
油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton
ダイキ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要。家屋の移動仕様上下開口タイプトラスコ品番721-6670セット内容カプラー付材質スチール長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用荷重(t)1最大開口(mm)292油量(cc)65爪厚さ(mm)先端:31
3段式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷低い位置から高揚程で使える油圧ジャッキです。用途車両のジャッキアップなど。付属品ハンドルトラスコ品番402-8746材質鉄・オイル・パッキン等ストローク(mm)257高さ(mm)400能力(t)1.5ヘッド径(Φmm)52最低高さ(mm)143能力(kN)15
油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式
今野製作所(EAGLE)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。用途フォークリフトのタイヤ交換に付属品ハンドルトラスコ品番687-6845材質本体:スチールストローク(mm)144幅(mm)130高さ(mm)130~274タイプ超低床3段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)3ヘッド径(Φmm)30.5
レバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷から7日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール
油圧シリンダ
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。付属品ラムカプラ、プランジャーサドル材質スチールタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57適合ホースTMS-200T
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ
エスコ¥546,000税込¥600,6001セット3日以内出荷重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 10トン
マサダ製作所¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。セット内容ハンドル材質スチール、オイル、パッキンストローク(mm)95高さ(mm)170~335ヘッド径(Φmm)45×47コード202-7246ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)170揚力(kN[tf])100(10)アズワン品番64-8549-16押力kN(tf)【横】100(10)
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トン
マサダ製作所¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。材質鉄ストローク(mm)100高さ(mm)210~380ヘッド径(Φmm)56.5×58ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)210揚力(kN[tf])200(20)アズワン品番64-6732-87メーカー商品コード202-7247
安全弁付き油圧ジャッキ 7トン
マサダ製作所¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。材質鉄ストローク(mm)155高さ(mm)230~465ヘッド径(Φmm)38×40ねじ(mm)【補助ねじ】80最低高さH(mm)230揚力(kN[tf])70(7)アズワン品番64-6732-86メーカー商品コード202-7244
ミニジャッキ
マサダ製作所¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から翌々日出荷軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
オイルジャッキ
マサダ製作所¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
4t 2段式オイルジャッキ
マサダ製作所¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)
エスコ¥75,100税込¥82,6101台当日出荷低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20
コンパクトジャッキ
Simson¥289,800~税込¥318,780~1台当日出荷縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます。仕様防水付属品ハンドル材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼本体寸法(mm)265
コンパクトジャッキ 中空ピストン
Simson¥329,800~税込¥362,780~1台当日出荷から翌々日出荷中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。 縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。仕様防水付属品ハンドル材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼内径(Φmm)(中空ピストン)16.5本体寸法(mm)265ヘッド径(Φmm)40