絞り込み
質量(kg)
- 10未満(1)
ブランド
- FSC藤原産業
- モノタロウ(1)
- エスコ(49)
- マサダ製作所(29)
- 大阪ジャッキ製作所(11)
- ダイキ(10)
- JTC(6)
- 今野製作所(EAGLE)(5)
- TRUSCO(3)
- リケン(3)
- BIG RED(2)
- Simson(2)
- オーエッチ工業(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- MEGA(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- エナパック(1)
- マキシンコー(1)
- ブランドをもっと見る
「使用荷重(t)」から絞り込む

ボルトジャッキ(確認試験機)
FSC藤原産業¥289,800税込¥318,7801式3日以内出荷ロックボルトの確認試験機の定番!。油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15