絞り込み
使用荷重(t)
揚程(mm)
ブランド
エスコ・マサダ製作所・JTC・TRUSCO・今野製作所(EAGLE)・BIG RED・Simson・FSC藤原産業・オーエッチ工業・大橋産業(BAL)・MEGA・リケン・Meltec(大自工業)・SIGNET(シグネット)・EMERSON(エマーソン)・SNIT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(13件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
  • ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所

    ミニタイプ油圧ジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • ボトルジャッキ 大橋産業(BAL)

    ボトルジャッキ

    大橋産業(BAL)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
    使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
  • 低型油圧ジャッキ マサダ製作所

    低型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所

    フォークリフト用油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
    付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
  • カプラー リケン

    カプラー

    リケン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
    用途油圧器具への接続用です。2018年トラスコ掲載ページ7 1487
  • ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)

    ボトルジャッキ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
  • 低床ダルマジャッキ JTC

    低床ダルマジャッキ

    JTC
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
    揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業

    油圧ジャッキ(ハンドル付)

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
  • 三段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    三段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
    付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
  • 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業)

    油圧ボトルジャッキ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ブローケースブルー使用温度範囲(℃)‐20~60
  • 5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)

    エスコ
    28,300税込31,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BM-5C最低高さH(mm)60最大揚高(mm)80
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
  • ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
    付属品ハンドル
  • 油圧ジャッキ マサダ製作所

    油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
  • ボトルジャッキ(ケース付) EMERSON(エマーソン)

    ボトルジャッキ(ケース付)

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    油圧式でらくらくジャッキアップ。コンパクト収納!!
    タイプ油圧式規格SG規格適合製品
  • ポンプ式油圧ジャッキセット TRUSCO

    ポンプ式油圧ジャッキセット

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
    付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
  • 4t 2段式オイルジャッキ マサダ製作所

    4t 2段式オイルジャッキ

    マサダ製作所
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
  • 20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式) エスコ

    20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式)

    エスコ
    73,100税込80,410
    1個
    翌日出荷
    付属品エキステンション、プラグエスコ品番EA993CE-20質量(kg)15.8能力20t使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)244最大揚高(mm)476
  • 1.5ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ

    1.5ton 油圧ジャッキ(二段式)

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BL-1.5最低高さH(mm)170最大揚高(mm)375
  • 二段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    二段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    低い位置より高揚程が得られます。
  • ダルマジャッキ5t JTC

    ダルマジャッキ5t

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~50許容荷重(t)5揚程(mm)215~422本体質量(kg)3.9
  • プランジャー用Oリングキット JTC

    プランジャー用Oリングキット

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC810002C用 シリンダーのプランジャー部分だけのOリングです。
  • 2段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    2段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    低い位置より高揚程が得られます。
    トラスコ品番125-6724最高高さ(mm)420最低高さ(mm)170補助ネジ(mm)70
  • フォークリフト用ジャッキ JTC

    フォークリフト用ジャッキ

    JTC
    79,900税込87,890
    1個
    5日以内出荷
    フォークリフト用ジャッキ 2ヶ所使える!
    高さ(mm)258~388能力上部10t、爪部5tサイズ(mm)189×242RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪式油圧ジャッキ10t BIG RED

    爪式油圧ジャッキ10t

    BIG RED
    72,980税込80,278
    1台
    7日以内出荷
    最高位(mm)【爪】173、【ヘッド】460.4最低位(mm)【爪】28.6、【ヘッド】333.4ベース寸法(mm)285.8×241.3
  • 5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)

    エスコ
    42,500税込46,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BM-5最低高さH(mm)85最大揚高(mm)125
  • 15 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ

    15 ton 油圧ジャッキ(低床型)

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BK-15最低高さH(mm)170最大揚高(mm)330
  • 10 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ(低床型)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BK-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)340
  • 3.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    3.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-3最低高さH(mm)190最大揚高(mm)365
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-2S最低高さH(mm)150最大揚高(mm)285
  • 10 ton 油圧ジャッキ エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-10最低高さH(mm)240最大揚高(mm)470
  • FSカプラバー(テンションバー) FSC藤原産業

    FSカプラバー(テンションバー)

    FSC藤原産業
    13,980税込15,378
    1組
    翌日出荷
    ボルトジャッキ(確認試験機)で、ボルトを引っ張る時に必ず使用します
    全長(mm)550
  • ボルトジャッキ(確認試験機) FSC藤原産業

    ボルトジャッキ(確認試験機)

    FSC藤原産業
    289,800税込318,780
    1式
    3日以内出荷
    ロックボルトの確認試験機の定番!。油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください
    付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15
  • 油圧シリンダ TRUSCO

    油圧シリンダ

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
    付属品ラムカプラ、プランジャーサドル材質スチールタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57適合ホースTMS-200T
  • ミニジャッキ マサダ製作所

    ミニジャッキ

    マサダ製作所
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
  • オイルジャッキ マサダ製作所

    オイルジャッキ

    マサダ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
    用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
  • コンパクトジャッキ Simson

    コンパクトジャッキ

    Simson
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます。
    付属品ハンドル仕様防水材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼本体寸法(mm)265
  • コンパクトジャッキ 中空ピストン Simson

    コンパクトジャッキ 中空ピストン

    Simson
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。 縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。
    付属品ハンドル仕様防水材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼内径(Φmm)(中空ピストン)16.5本体寸法(mm)265ヘッド径(Φmm)40
オイルジャッキ