絞り込み
使用荷重(t)
ストローク(mm)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(49)
- マサダ製作所(29)
- 大阪ジャッキ製作所(11)
- ダイキ(10)
- JTC(6)
- 今野製作所(EAGLE)(5)
- TRUSCO(3)
- リケン(3)
- BIG RED(2)
- Simson(2)
- FSC藤原産業(2)
- オーエッチ工業(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- MEGA(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- エナパック(1)
- マキシンコー(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・マサダ製作所・大阪ジャッキ製作所・ダイキ・JTC・今野製作所(EAGLE)・TRUSCO・リケン・BIG RED・Simson・FSC藤原産業・オーエッチ工業・大橋産業(BAL)・MEGA・Meltec(大自工業)・SIGNET(シグネット)・EMERSON(エマーソン)・エナパック・マキシンコー・ブランドをもっと見る
4ページ目: オイルジャッキ
「使用荷重(t)」から絞り込む

ポート穴付油圧ジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。付属品ハンドル
油圧ウェッジジャッキ
ダイキ(1件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。 特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。 5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。 救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。 また、持ち運びに便利なグリップ付。 ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。 フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。 用途によって機種を選択して下さい。用途全方向の「上・押・拡」作業に。高さ(mm)5~34
トレーラージャッキ
エスコ¥32,400税込¥35,6401個翌日出荷エスコ品番EA993MT-3材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)454取付寸法(mm)(最大)76×127リフト高さ(mm)580
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。種別油圧ジャッキ
標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥319,800~税込¥351,780~1個8日以内出荷から13日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)
アルミ製ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。ポートネジmRc3/8
安全ナット付ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
パワージャッキ用油圧引張りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥149,800~税込¥164,780~1個6日以内出荷から9日以内出荷ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。用途船体ブロックの引き等に寸法H(mm)約40寸法G(mm)110寸法K(mm)35~185寸法I(Φmm)12.7推奨ポンプTWA-0.7
ケーブルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷電線やケーブル線の巻き取りに使用するドラム専用ジャッキです。 2台1組で使用します。寸法(mm)調整伸:200