絞り込み
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
モノタロウ・エスコ・マサダ製作所・大阪ジャッキ製作所・ダイキ・JTC・今野製作所(EAGLE)・TRUSCO・リケン・BIG RED・Simson・FSC藤原産業・オーエッチ工業・大橋産業(BAL)・MEGA・Meltec(大自工業)・SIGNET(シグネット)・EMERSON(エマーソン)・エナパック・マキシンコー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: オイルジャッキ

133件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • 10 ton/100-160mm 油圧ジャッキ(超低床) エスコ

    10 ton/100-160mm 油圧ジャッキ(超低床)

    エスコ
    82,800税込91,080
    1台
    翌日出荷
    揚高(mm)100~160
  • ダルマジャッキ JTC

    ダルマジャッキ

    JTC
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~50本体質量(kg)2.95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダルマジャッキ JTC

    ダルマジャッキ

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲:-20℃~50℃
    本体質量(kg)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークリフトジャッキ エスコ

    フォークリフトジャッキ

    エスコ
    151,700税込166,870
    1台
    翌日出荷
    長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
    幅(mm)203奥行(mm)457全高(mm)762ハンドル長さ(mm)698揚高(mm)57~419
  • 油圧シリンダ (単動式) マサダ製作所

    油圧シリンダ (単動式)

    マサダ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
    トラスコ品番114-2098セット内容ハンドル材質スチールヘッド径(Φmm)60Φ最低高さ(mm)183
  • 油圧シリンダ (単動式) マサダ製作所

    油圧シリンダ (単動式)

    マサダ製作所
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
    トラスコ品番114-1113セット内容ハンドル最低高さ(mm)260
  • ボトルジャッキ MEGA

    ボトルジャッキ

    MEGA
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール
  • フォークリフト用ジャッキ JTC

    フォークリフト用ジャッキ

    JTC
    79,900税込87,890
    1個
    5日以内出荷
    フォークリフト用ジャッキ 2ヶ所使える!
    高さ(mm)258~388能力上部10t、爪部5tサイズ(mm)189×242RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪式油圧ジャッキ10t BIG RED

    爪式油圧ジャッキ10t

    BIG RED
    72,980税込80,278
    1台
    7日以内出荷
    最高位(mm)【爪】173、【ヘッド】460.4最低位(mm)【爪】28.6、【ヘッド】333.4ベース寸法(mm)285.8×241.3
  • ボトルジャッキ BIG RED

    ボトルジャッキ

    BIG RED
    5,498税込6,048
    1台
    6日以内出荷
  • バルーンジャッキ SNIT

    バルーンジャッキ

    SNIT
    84,980税込93,478
    1個
    6日以内出荷
    ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
    能力(t)2質量(kg)15高さ(mm)【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430最高位(mm)350最低位(mm)115使用空気圧力(MPa)0.7-1.0
  • アルミシリンダー リケン

    アルミシリンダー

    リケン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    標準シリンダーの約1/2の質量です。偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。
    用途ジャッキアップ用軽量アルミ油圧シリンダー2018年トラスコ掲載ページ7 1485
  • 油圧式ハンディロードセル マサダ製作所

    油圧式ハンディロードセル

    マサダ製作所
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
    用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。トラスコ品番856-2326セット内容専用ケース付揚力(kN)1502018年トラスコ掲載ページ7 1472
  • リフティングジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    リフティングジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    299,800税込329,780
    1セット
    3日以内出荷
    許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。 重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。 フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。 操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。
    用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。幅(mm)111寸法(mm)(最低位置)9.5全長(mm)536高さ(mm)127許容荷重(t)15アズワン品番64-8596-55RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュウジャッキ(台形ねじ) マキシンコー

    スクリュウジャッキ(台形ねじ)

    マキシンコー
    109,000税込119,900
    1台
    16日以内出荷
    高速回転に対応します。 高性能・高効率です。 台形ねじ使用によるセルフロック効果
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様呼び能力 2~1250kN(実績2000kNまで)材質本体ケース:アルミダイカスト(JA002~010)、本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025~1250)タイプ押上型、引上型
  • 22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式) エスコ

    22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式)

    エスコ
    174,900税込192,390
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA993CF-22幅(mm)190ハンドル長さ(mm)1090寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)210最大揚高(mm)525
  • 10 ton 油圧ジャッキ(ロック式) エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ(ロック式)

    エスコ
    86,700税込95,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BP-10最低高さH(mm)300最大揚高(mm)545
  • 3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床) エスコ

    3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床)

    エスコ
    72,600税込79,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BN-3最高高さ(mm)270ベース寸法(mm)154×167最低高さ(mm)120油量(mL)330操作力(N)274受金寸法(Φmm)34ハンドル寸法(mm)直径21.7×600操作回数108回
  • 4.0ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ

    4.0ton 油圧ジャッキ(二段式)

    エスコ
    32,300税込35,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BL-4最低高さH(mm)150最大揚高(mm)340
  • 10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用) エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

    エスコ
    71,500税込78,650
    1個
    翌日出荷
    付属品40mmアダプターエスコ品番EA993BL-10F最低高さH(mm)120最大揚高(mm)260
  • 10 ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ(二段式)

    エスコ
    57,300税込63,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BL-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)420
  • 30 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ

    30 ton 油圧ジャッキ(低床型)

    エスコ
    116,600税込128,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BK-30最低高さH(mm)180最大揚高(mm)260
  • 20 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ

    20 ton 油圧ジャッキ(低床型)

    エスコ
    55,400税込60,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BK-20最低高さH(mm)180最大揚高(mm)305
  • 5.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA993BJ-5最低高さH(mm)200最大揚高(mm)390
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-2S最低高さH(mm)150最大揚高(mm)285
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-2最低高さH(mm)180最大揚高(mm)345
  • アルミシリンダー リケン

    アルミシリンダー

    リケン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
    最高使用圧力70MPa
  • 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton ダイキ

    油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

    ダイキ
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様下部水平型付属品カプラートラスコ品番721-6696材質スチール長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440タイプ上部開口最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30必要油量(mL)200
  • 油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付 ダイキ

    油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

    ダイキ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
    用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6688セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)292先端厚さ(mm)31吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310
  • 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付 ダイキ

    油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

    ダイキ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
    用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6700セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310
  • 2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様 ダイキ

    2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

    ダイキ
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
    用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6335寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)150ベース径(Φmm)136.5爪位置(mm)90
  • 2段式ミニジャッキサイドレバー10ton ダイキ

    2段式ミニジャッキサイドレバー10ton

    ダイキ
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
    用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6319寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/塗装仕上げ最高高さ(mm)150最低高さ(mm)90ベース径(Φmm)136.5
  • 2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様 ダイキ

    2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

    ダイキ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
    用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6327寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
  • 2段式ミニジャッキ10ton ダイキ

    2段式ミニジャッキ10ton

    ダイキ
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
    用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6301寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/赤色塗装最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
  • デラックス油圧レスキュウーセット10ton ダイキ

    デラックス油圧レスキュウーセット10ton

    ダイキ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。 しかも安価で求められます。
    用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体仕様10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付トラスコ品番721-6777材質スチール
  • パワーウェッジ 今野製作所(EAGLE)

    パワーウェッジ

    今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
    499,800税込549,780
    1台
    6日以内出荷
    『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。 重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。 『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。 『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
    最高位(mm)34最低位(mm)6ホース長さ(m)2
  • 標準オイルジャッキ 100TON マサダ製作所

    標準オイルジャッキ 100TON

    マサダ製作所
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番851-9951高さ(mm)305~450
  • ロング式油圧ジャッキ マサダ製作所

    ロング式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
    付属品ハンドルトラスコ品番396-4931高さ(mm)550~1030最高高さ(mm)1030ヘッド径(Φmm)32最低高さ(mm)550呼び荷重(t)2
  • ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所

    ロック式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
    付属品ハンドル
  • ロック式オイルジャッキ マサダ製作所

    ロック式オイルジャッキ

    マサダ製作所
    89,980税込98,978
    1箱(1台)
    翌々日出荷
    油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
    付属品ハンドルトラスコ品番396-4914高さ(mm)310~470最高高さ(mm)470ヘッド径(Φmm)52最低高さ(mm)310呼び荷重(t)20
オイルジャッキ