絞り込み
使用荷重(t)
- 20(1)
揚力(kN)
- 196.133
- 2~1250(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(5)
- 100(12)
- 150(4)
- 155(1)
- 200(12)
- 250(1)
- 300(3)
- 350(2)
- 500(7)
- 1000(4)
- 1500(1)
- 2000(2)
- 3000(1)
- 3036(1)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
「使用荷重(t)」から絞り込む
20(1)

20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)
エスコ¥75,100税込¥82,6101台当日出荷低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20