絞り込み
端末仕様
エンドレス(3)
ベルト幅(mm)
- 25(3)
ベルト長さ(m)
- 0.45
- 0.5(9)
- 1(18)
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 1.8(6)
- 2(36)
- 3(47)
- 3.5(5)
- 4(54)
- 4.5(16)
- 5(74)
- 5.5(4)
- 6(55)
- 7(27)
- 8(24)
- 10(20)
- 50(38)
- 100(3)
- その他(3)
- ベルト長さ(m)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.15(1)
- 0.75(1)
ベルト色
- ブラック(1)
- ブルー(1)
ブランド
- JSH(1)
- SK11(1)
- 大洋製器工業(1)
JSH・SK11・大洋製器工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

インカ ラッシングシステム
大洋製器工業(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(2本)当日出荷バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色青端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機
JSH¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バイク搬送時の必需品です。2本入りです。ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途レジャー・スポーツ用の荷物の固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45(2本入り)直径(Φcm)最大約12端末仕様リング