絞り込み
端末仕様
エンドレス(23)
セーフティ(1)
フック(2)
ベルト幅(mm)
- 18(1)
- 20(2)
- 24(1)
- 25(28)
- 35(2)
- 38(1)
- 50(3)
ベルト長さ(m)
- 2
- 0.45(3)
- 0.5(9)
- 1(18)
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 1.8(6)
- 3(46)
- 3.5(5)
- 4(53)
- 4.5(16)
- 5(74)
- 5.5(4)
- 6(55)
- 7(27)
- 8(24)
- 10(21)
- 50(40)
- 100(3)
- その他(3)
- ベルト長さ(m)をもっと見る
使用荷重(t)
- 0.0133(1)
- 0.015(1)
- 0.02(2)
- 0.02039(1)
- 0.04(2)
- 0.05(3)
- 0.076(1)
- 0.07648(1)
- 0.08(5)
- 0.08158(2)
- 0.09993(1)
- 0.1(3)
- 0.101(1)
- 0.15(1)
- 0.166(1)
- 0.25(1)
- 0.254(1)
- 0.37(1)
- 0.509(1)
- 82(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.01(1)
- 0.0133(1)
- 0.015(1)
- 0.04(2)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.25(1)
- 0.28(2)
- 0.3(3)
- 0.326(2)
- 0.37(2)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(1)
- -(3)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.2(1)
- -(8)
0.2・-
ベルト長さ調整側(m)
- 1.8(1)
- 2(9)
1.8・2
ベルト色
- イエロー(1)
- グリーン(16)
- ピンク(2)
- ブラウン(2)
- ブラック(13)
- ブルー(6)
- ホワイト(1)
- レッド(1)
イエロー・グリーン・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(4)
- SK11(4)
- E-Value(3)
- TRUSCO(3)
- allsafe(3)
- KITO(キトー)(2)
- テザック(2)
- ユタカメイク(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- FREAK(フリーク)(2)
- オーエッチ工業(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- Strong Tool(1)
- trad(1)
- ジャック(1)
- Bcross(1)
- WIZ'A(1)
モノタロウ・エスコ・SK11・E-Value・TRUSCO・allsafe・KITO(キトー)・テザック・ユタカメイク・BIGMAN(ビッグマン)・FREAK(フリーク)・オーエッチ工業・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・Strong Tool・trad・ジャック・Bcross・WIZ'A
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

荷締めベルト メタルバックル
(616件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
カムバックル式荷締めベルト
(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
荷締めベルト エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(12件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
荷締めベルト エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(3件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様エンドレス破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステル
カムバックル式ベルト荷締機
SK11(8件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
カムバックル式荷締ベルト
SK11(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
荷締ベルト グリーン迷彩
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
軽量物用荷締めベルトタイガード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
ワンタッチ荷締ベルト
SK11¥359税込¥3951本当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス
テザック¥979税込¥1,0771本当日出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
結束ベルト バックル式
ユタカメイク(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷から3日以内出荷止め外し簡単!簡易結束ベルト用途荷くずれ防止材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)タイプバックル材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
荷締めベルト
WIZ'A¥949税込¥1,0441個翌々日出荷用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開き防止などに材質ベルト:ポリプロピレン幅(mm)25色蛍光オレンジ/ブラック質量(g)100長さ(m)2使用荷重(kg)80固定方法カムバックル式
ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥429税込¥4721本当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。仕様最大使用力:0.2kN(20kg)ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)0.8(81kg)
フック付き荷締めベルト
trad(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止に フック付きベルト長さ(m)2使用荷重(kg)80
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重
allsafe¥2,798税込¥3,0781本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌日出荷ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。幅(mm)25厚さ(mm)2最大使用荷重(kg)40
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重
allsafe¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重
allsafe¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.37
ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥429税込¥4721個当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質バックル:プラスチック製 ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)2ベルト色ライムグリーン端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル最大締付力(kN)0.2(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)
吊り下げ用ループ付きポリエステルベルト
TRUSCO¥799税込¥8791巻当日出荷車内や棚などの柱と柱に繋いで、ちょっとした工具や商品を掛けて収納したり、濡れた物を干す用ベルトです。 使わない時は巻いて収納もでき持ち運びにも便利な商品です。 両端には、お持ちのカラビナを使って取り付けてください。 ループは10cmおきに付いてます。用途小物類の整理整頓に。濡れたものを干すロープの代わりに。トラスコ品番207-3603長さ(mm)2000幅(mm)20厚さ(mm)約1材質/仕上ポリエステル色黒質量(g)60長さ(m)2引張強度N(kgf)30最大使用荷重(kg)10アズワン品番64-8545-14
強力ストレッチベルト
ユタカメイク¥44,980~税込¥49,478~1セット(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。用途物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール厚さ(mm)1.7(±0.3)
荷締ベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711本4日以内出荷収納時にくるくるとまとめたベルトがほどけません。カラビナ等を取り付け可能なギアループを設置。黒のベルトをバックルに通すことでしっかりと固定することが可能収納も簡単。使用時もスムーズに作業に使用できる。用途アウトドアギアやキャンプ道具、自転車や車での荷物の固定、DIY資材の固定など、多用途に活躍。色オレンジベルト幅(mm)25安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
カムバックル式荷締ベルト迷彩
SK11¥519税込¥5711本当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)2使用荷重(t)82破断強度(kg)326ベルト色迷彩柄端末仕様エンドレスバックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
ミリタリーナイロンベルト
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。用途荷物の簡易的な結束などに。材質カムバックル:亜鉛合金幅(mm)25厚さ(mm)1.5材質(本体)ナイロン使用荷重(kg)100(最大)ベルト色迷彩/OD最大使用荷重(kg)100






























![[カム式]荷締ストラップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296399-251027-02.jpg)







![[カム式]荷締ストラップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296444-251027-02.jpg)