絞り込み
端末仕様
フック(1)
ベルト幅(mm)
- 50(4)
ベルト長さ(m)
- 6(1)
- 8(1)
- 100(1)
使用荷重(t)
- 1.5
- 0.02(7)
- 0.05(22)
- 0.08(19)
- 0.09(13)
- 0.1(14)
- 0.15(12)
- 0.18(6)
- 0.2(10)
- 0.22(7)
- 0.25(7)
- 0.254(17)
- 0.3(9)
- 0.4(10)
- 0.5(17)
- 0.509(16)
- 0.6(9)
- 0.7(5)
- 0.764(11)
- 1(6)
- 1.01(19)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 1.5(1)
- 3(1)
- -(1)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.2(1)
- 0.33(1)
- 1(1)
0.2・0.33・1
ベルト長さ調整側(m)
- 5(1)
- 12(1)
5・12
ベルト色
- グリーン(1)
グリーン
ブランド
- エスコ(2)
- allsafe(1)
- FREAK(フリーク)(1)
エスコ・allsafe・FREAK(フリーク)
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ポリエステルベルト
FREAK(フリーク)¥9,598税込¥10,5581本(100m)当日出荷河川や法面地帯に設置した耐候性大型土嚢袋同士を結束しておく場合などに便利です。シートベルトのような質感で、素材はポリエステル繊維なので端は熱処理することで、より解れにくくなります。安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付用途土嚢袋同士の結束・荷崩れ防止の補助・墓石等の石材の梱包荷造りなど。厚さ(mm)1.1色黒ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)100使用荷重(kg)1500破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
ベルト荷締機 (ラチェット式)
エスコ¥6,210税込¥6,8311本翌日出荷荷物の固定用。質量(kg)2.54ベルト長さ(m)調整側:8使用荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.33材質(フック)鉄製フック全長(mm)90ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4フック口幅(mm)28
1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)
エスコ¥10,900税込¥11,9901組翌日出荷スチールバックル仕様●使用荷重:1500kg●ベルト幅:50mm●ベルト長:固定側:0.2m調整側:12m●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm