絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(1)
エンドレス(5)
ベルト幅(mm)
- 25(3)
- 40(4)
- 50(2)
ベルト長さ(m)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(7)
- 4(1)
- 5(5)
- 6(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
使用荷重(t)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.05(1)
- 0.1(4)
- 0.102(1)
最大使用荷重(t)
- 0.1
- 0.05(6)
- 0.08(4)
- 0.09(7)
- 0.15(10)
- 0.18(5)
- 0.22(5)
- 0.25(7)
- 0.3(5)
- 0.4(9)
- 0.5(19)
- 0.6(6)
- 0.67(6)
- 0.83(5)
- 0.93(5)
- 1(11)
- 1.5(6)
- 2(10)
- 3(9)
- -(50)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ固定側(m)
- 1(1)
- -(4)
1・-
ベルト長さ調整側(m)
- 1(1)
- 3(3)
- 5(4)
1・3・5
ベルト色
- イエロー(2)
- グリーン(2)
- ブラック(4)
- ブルー(3)
- ホワイト(1)
- レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- TRUSCO(8)
- オーエッチ工業(1)
- JSH(1)
- テザック(1)
- FREAK(フリーク)(1)
TRUSCO・オーエッチ工業・JSH・テザック・FREAK(フリーク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

荷締めベルト エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
PPベルト
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から3日以内出荷6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 青
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
結束ベルト「くくり帯」
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
結束ベルト
JSH¥699税込¥7691個当日出荷素早く簡単に結束作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く簡単に固定できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3破断強度(kg)100
ミリタリーナイロンベルト
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。用途荷物の簡易的な結束などに。材質カムバックル:亜鉛合金幅(mm)25厚さ(mm)1.5材質(本体)ナイロン使用荷重(kg)100(最大)ベルト色迷彩/OD最大使用荷重(kg)100