絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(1)
  • 端末仕様エンドレス(6)
ベルト幅(mm)
  • 25(4)
  • 50(4)
ベルト長さ(m)
  • 0.45(1)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
使用荷重(t)
  • 0.15(6)
最大使用荷重(t)
  • 0.15
  • 0.05(6)
  • 0.08(4)
  • 0.09(7)
  • 0.1(12)
  • 0.18(5)
  • 0.22(5)
  • 0.25(8)
  • 0.3(8)
  • 0.4(12)
  • 0.5(20)
  • 0.6(6)
  • 0.67(6)
  • 0.83(5)
  • 0.93(5)
  • 1(12)
  • 1.5(6)
  • 2(10)
  • 3(9)
  • -(58)
ベルト長さ固定側(m)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • -(5)
3・4・5・6・7・-
ベルト長さ調整側(m)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(1)
2・3・4・5・6・7
ベルト色
  • イエロー(3)
  • グリーン(2)
  • ブラック(3)
  • ブルー(5)
  • ホワイト(1)
  • レッド(2)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • テザック(2)
  • allsafe(1)
  • SK11(1)
TRUSCO・テザック・allsafe・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPベルト TRUSCO

    PPベルト

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
    用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO

    結束ベルト「くくり帯」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • 荷締機用サブベルト SK11

    荷締機用サブベルト

    SK11(8件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
    用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレス破断荷重(kg)750材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)150ベルト厚(mm)1.8
  • ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザック

    ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス

    テザック
    ¥979~税込¥1,077~
    1本ほか
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ

    テザック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール色ブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
  • ラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重

    allsafe
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.15

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機