絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・8・9・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(157)
- オーエッチ工業(70)
- allsafe(49)
- JSH(24)
- TRUSCO(24)
- シライ(20)
- ユタカメイク(19)
- KITO(キトー)(10)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- 丸善織物(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- SK11(8)
- TAKAGI(高儀)(6)
- テザック(4)
- WIZ'A(4)
- FREAK(フリーク)(4)
- E-Value(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- NiteIze(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・allsafe・JSH・TRUSCO・シライ・ユタカメイク・KITO(キトー)・OGK KABUTO(オージーケーカブト)・丸善織物・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・TAKAGI(高儀)・テザック・WIZ'A・FREAK(フリーク)・E-Value・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・NiteIze・ブランドをもっと見る

ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お洒落なブラック仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ベルト荷締機
JSH¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:カムバックル端末仕様Sフック
ベルト荷締機
JSH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4.5使用荷重(kg)50端末仕様掛けフック破断荷重(kg)250
結束ベルト
JSH¥699税込¥7691個当日出荷素早く簡単に結束作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く簡単に固定できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3破断強度(kg)100
ラチェット式ホールドベルト
アップドラフト¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷束ねる固定をこれ一本で。一般やアウトドアでも使えるOD色!!用途荷物などの荷崩れ防止や固定に幅(mm)25長さ(m)5使用荷重(kg)100
ラチェット式荷締機5m(2本入り)
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298税込¥2,5281本(2本)4日以内出荷運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に寸法(m)5安全荷重(kg)220最大荷重(kg)680
ラッシング武蔵 I型
結一産業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)I型色ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
ラッシング武蔵 J型
結一産業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)J型色ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
タイトロン 締機
オーエッチ工業¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷ロングハンドル・ベルトチャッキング強化タイプ。タイトロン専用ベルト締機。TKM-2Lは、ロングハンドル・ベルトチャッキング強化タイプです。一度締め付けた後も簡単に2度締めができます。吊具として使用しないでください。ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しないでください。角張った物に使用される場合は、スリーブなどの角当てをご使用ください。寸法(mm)150×255×475質量(kg)6.1アズワン品番65-1871-56
風飛び防止ベルト Grutto(ぐるっと)
Kawasumi(川住製作所)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷強い風でももう安心。旅行カバンの荷物止めにも最適。1260mm~2200mmまでベルト調節
トメロン金具 TKRタイプ
オーエッチ工業¥149税込¥1641個当日出荷金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。用途ベルトの荷締めに。仕様OHトメロン金具材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
平ベルト金具 ナスカン
ユタカメイク¥159税込¥1751個当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様ナスカントラスコ品番387-2472材質ポリアセタール色ブラック質量(g)8適合ベルト幅(mm)20縦(mm)27横(mm)61
ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷芯棒入りですので、広い面で荷を締め付けられます。ベルトガイド付きのため取付時にベルトがずれません。用途袋など変形しやすい荷の固定に。ベルトの食い込み防止に。トラスコ品番257-2858材質ナイロン、ポリエステル、芯棒:FRP幅(mm)300全長(mm)300高さ(mm)28奥行(mm)300適合ベルト幅(mm)25~50寸法(幅W×厚さ)(mm)パッド:300×8アズワン品番65-2019-74
ミリタリーナイロンベルト
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。用途荷物の簡易的な結束などに。材質カムバックル:亜鉛合金幅(mm)25厚さ(mm)1.5材質(本体)ナイロン使用荷重(kg)100(最大)ベルト色迷彩/OD最大使用荷重(kg)100
キングトニー 1/2SQ スイベルラチェット
KING TONY¥8,398税込¥9,2381本8日以内出荷1/2SQの72ギアスイベルラチェットです。全長(mm)312差込角(mm)12.7本体質量(kg)8.3ギア数72枚
764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌日出荷ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
226kg トランサムタイダウンベルト
エスコ¥9,520税込¥10,4721セット(2本)翌日出荷ボートおよび船外機などの固定の補助に仕様●使用荷重:226kg●ベルト長:1.2m●ベルト幅:44mm●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm●入数:2本
150kg 荷締ストラップ
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷スチールバックル仕様●使用荷重:150kg●サイズ:ベルト幅:25mm、固定側:0.2m、調整側:3.5m●材質:ポリエステル●色:OD●フック内径:27mm
330kg ベルト荷締機 (ラチェット式)
エスコ¥3,910税込¥4,3011個翌日出荷ラチェット式 スチールバックル フックは樹脂コーティングされています仕様●使用荷重:330kg●サイズ:ベルト幅:50mm、固定側:0.4m、調整側:5.4m●材質:ポリプロピレン●色:OD●フック内径:30mm![[電柱用] 巻付けベルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577279-220418-02.jpg)
[電柱用] 巻付けベルト
エスコ¥10,200税込¥11,2201本翌日出荷電柱に巻き付けて固定するベルト。 EA902ZA-2(電柱抱付ベルト)を装着しているはしご専用 EA902ZA-2とともにご使用下さい。仕様●全長:2485mm(※金具含む)●重量(g):200●材質:ベルト部はナイロン
マット・ロープ類 クッションロープ
K9(駒谷)¥7,698税込¥8,4681巻5日以内出荷適度に伸び縮みし、結びやすく、持ちやすいクッションロープは、梱包時や配送時の強い味方です!材質ポリエステル幅(mm)60長さ(m)10ベルト色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
25mmx4.0m/ 76Kg 荷締ストラップ(フック・カム式)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷仕様最大使用力:0.75kN(76kg)ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kN)3
25mmx4.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷錆に強いステンレスバックル仕様ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷錆に強いステンレスバックル仕様ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン

































![[電柱用] 巻付けベルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577279-220418-02.jpg)