絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(3)
  • 端末仕様エンドレス(5)
  • 端末仕様デルタリング(1)
  • 端末仕様フック(5)
  • 端末仕様ワンピース(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(8)
  • 35(2)
  • 50(3)
  • 60(1)
ベルト長さ(m)
  • 1(1)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
使用荷重(t)
  • 0.08(7)
  • 0.127(1)
  • 0.39973(1)
  • 0.4(2)
  • 0.509(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.4
  • 0.05(6)
  • 0.08(4)
  • 0.09(7)
  • 0.1(12)
  • 0.15(10)
  • 0.18(5)
  • 0.22(5)
  • 0.25(8)
  • 0.3(8)
  • 0.5(20)
  • 0.6(6)
  • 0.67(6)
  • 0.83(5)
  • 0.93(5)
  • 1(12)
  • 1.5(6)
  • 2(10)
  • 3(9)
  • -(58)
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • -(5)
0.5・1・-
ベルト長さ調整側(m)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
3・3.5・4・4.5・5・6・8
ベルト色
  • グリーン(1)
  • ピンク(1)
  • ブラック(2)
  • ブルー(5)
グリーン・ピンク・ブラック・ブルー
ブランド
  • オーエッチ工業(7)
  • JSH(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • シライ(1)
オーエッチ工業・JSH・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・シライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライ

    ラチェットバックル 黒 エンドレス形

    シライ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業

    ラッシングベルト エンドレス

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
  • サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業

    サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
  • ベルト荷締機 両端アイ形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベルト荷締機 両端アイ形

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 超強力ポリエステル繊維使用
    用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    3,990税込4,389
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
  • 結束ベルト オーエッチ工業

    結束ベルト

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。
    用途荷物の結束、固定。材質ポリプロピレンベルト長さ(m)5
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    締める、ゆるめるが簡単に操作できます。カムバックル式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングし、荷物にキズをつけにくいです。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)80端末仕様Sフック破断荷重(kg)400
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    お洒落なブラック仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機