絞り込み
耐荷重(kg)
- 75
- 50(16)
- 60(8)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(78)
- 120(11)
- 150(98)
- 200(99)
- 250(91)
- 300(50)
- 350(44)
- 400(63)
- 500(149)
- 600(22)
- 650(17)
- 750(32)
- 800(35)
- 1000(93)
- 2000(22)
- 3000(7)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 450×600(1)
ストローク(mm)
- 540(1)
ブランド
- 花岡車輌(1)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(78)
150(98)
200(99)
250(91)
300(50)
350(44)
400(63)
500(149)
800(35)
1000(93)
耐荷重(kg)をもっと見る

レベルカート
花岡車輌¥199,800税込¥219,7801台14日以内出荷作業物を取りやすい高さで保つ自動高さ調整。レベルカートは、バネの力により荷物の量に合わせて荷台が上下します。荷物を積むと下がり、取り出すと上がることで、作業物を手元に近い高さで扱いやすくなります。トレー、部品、備品、軽量ワークなどを扱う繰り返し作業に適しています。_x000D_。軽量ワークに対応する荷重設定。荷重設定は35kg・50kg・65kg・75kgの4段階。従来のレベラーでは反応しにくかった軽い荷物にも対応し、現場で扱うワークに合わせて設定できます。_x000D_。自重38kgの軽量設計。従来のスライドレベラーよりも軽量化し、現場での移動や位置調整がしやすくなりました。_x000D_。4輪自在キャスターを採用しているため、狭い通路や限られた作業スペースでもスムーズに移動できます。後輪2輪にはストッパーを備え、作業時の安定性にも配慮しています。_x000D_。ホテル・空港・商業空間にもなじむブラックデザイン。工場・倉庫だけでなく、ホテル、空港、商業施設、レストランのバックヤードなど、人目に触れる場所にもなじみやすいデザインです。用途想定利用シーン:ホテル、レストラン、宴会場でのトレーや備品の取り出し・空港や商業施設でのバックヤード作業・工場での部品供給や軽量ワークの取り出し・倉庫でのピッキング、仕分け、梱包作業・座り作業での部材供給・繰り返しの積み下ろし、受け渡し作業材質スチール(本体)/樹脂(テーブル)ストローク(mm)540寸法(mm)高さ1160/幅580/奥行705テーブル高さ(mm)最高800テーブル寸法(mm)450×600最大積載荷重(kg)75車輪100Φ 4輪自在車(後輪2輪ストッパー付き)荷重(kg)35/50/65/75(設定点)自重(kg)38
運搬機器 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800