絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
ストローク(mm)
テーブル寸法(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
625件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
テーブルリフト 和コーポレーションテーブルリフト和コーポレーション(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。テーブルが610mm幅のワイドになります。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)340~855テーブル寸法(幅×長さ)(mm)610×740RoHS指令(10物質対応)対応
木製パレット(DEKITER120用) アサダ木製パレット(DEKITER120用)アサダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
DEKITER120に合わせた、小さな木製パレット。
質量(kg)7.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×500×140
503x503x8mmスライダーパネル エスコ503x503x8mmスライダーパネルエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
仕様荷物を滑らせて軽く移動できる床置きパネル材質POMサイズ503×503×8mm
コゾウリフター(足踏み油圧式) TRUSCOコゾウリフター(足踏み油圧式)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
ハンドリフター用ステンレスカバー TRUSCOハンドリフター用ステンレスカバーTRUSCO(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ハンドリフター用のステンレスカバーです。 天板にかぶせるだけで使用することができます。 塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。
セット内容ゴムシート
パワーリフタースタンダードタイプ(手動式) をくだ屋技研パワーリフタースタンダードタイプ(手動式)をくだ屋技研
299,800税込329,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
動力源油圧手動ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45
アルミトレー 太幸アルミトレー太幸
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
ネスグリップ ワコーパレットネスグリップワコーパレット
3,398税込3,738
1組(4個)
当日出荷
ネスティングラックに取り付けることができます。 ラバーのグリップ力とストライプ形状の突起がパレットを滑りから守ります。
用途倉庫・工場の在庫管理トラスコ品番447-3272適合パイプ50×50角パイプ用寸法(奥行×間口×高さ)(mm)64×150×57
ネスキャッチアングル ワコーパレットネスキャッチアングルワコーパレット
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。 専用工具なしで簡単に取り付けできます。
仕様正ネス用トラスコ品番447-3264寸法(縦×横)(mm)50×84.5引張荷重(daN)最大1300
テーブルリフター 和コーポレーションテーブルリフター和コーポレーション
79,980税込87,978
1台
欠品中
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)340~1000テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1000RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード東正車輛
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
12,900税込14,190
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
リフトテーブルキャデ 手動式 500kg をくだ屋技研リフトテーブルキャデ 手動式 500kgをくだ屋技研
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
質量(kg)94ブルー車輪径(Φmm)(ステアリング)150×42幅、(ロード)150×42幅材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム積載荷重(kg)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42最高位(mm)980最低位(mm)330テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数ポンプ:51(無負荷時早揚り回数:30)テーブル寸法奥行(mm)900テーブル寸法幅(mm)600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42車体質量(kg)94全長E(mm)1150全幅F(mm)600全高G(mm)900
スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 250kg W800×D500 ダンディスチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 250kg W800×D500ダンディ
98,980税込108,878
1台
当日出荷
ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内仕様早送り装置:無トラスコ品番208-2573材質フレーム:スチール製テーブル高さ(mm)245~810均等荷重(kg)250テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800テーブル長(mm)800車輪径D(Φmm)100昇降方式足踏み油圧車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)テーブル幅(mm)500走行タイプ手動足踏回数(回)約18(空荷時)
テーブルリフト最大150kg 和コーポレーションテーブルリフト最大150kg和コーポレーション
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 折りたたみができるので収納もし易く、持ち運び時にも便利。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 テーブル高さ74cmまで上昇(テーブル最高まで約18回ペダル踏込)ハンドル折りたたみ可能。 Φ100mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物を軽トラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。テーブル高さ(mm)225~740車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスターテーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×740寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×930×920RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷から72日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ東正車輛
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
パワーユニット用スイッチケーブル SUS(エスユーエス)パワーユニット用スイッチケーブルSUS(エスユーエス)
359税込395特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
ビシャモン スクーパー(手動式) ビシャモンビシャモン スクーパー(手動式)ビシャモン
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式タイプ手動走行式車輪幅(mm)前輪/後輪:73/42車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式
ゴールドリフター アルミタイプ 東正車輛ゴールドリフター アルミタイプ東正車輛
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク、作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ油圧・足踏式、折りたたみハンドル
テーブル昇降機用取付金具 スペーシアテーブル昇降機用取付金具スペーシア
199税込219
1個
当日出荷
適合機種JB-812トラスコ品番460-1211質量(g)500適合ねじM8×25(8個必要・別売)適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
μデッキパネル 低摩擦タイプ 真和工業μデッキパネル 低摩擦タイプ真和工業
56,980税込62,678
1箱(20枚)
4日以内出荷
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/9 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5質量(kg)移送可能:150グレー質量(g)約590/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3素材ポリアセタール(POM)耐荷重(t)4
μデッキスリム 一般タイプ 真和工業μデッキスリム 一般タイプ真和工業
47,980税込52,778
1箱(40枚)
4日以内出荷
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へリフトが侵入できない狭いスペースから重い荷物を運ぶ・・・。コンベアを導入したいけれど、置くスペースがない・・・。落として怪我をしてしまったり、何より身体に負担がかかりますよね。倉庫内の限られたスペースも有効に活用したいもの。そこでオススメしたいのがこちら『μデッキパネル』です。摩擦係数(μ:ミュー)を低減したこの製品。なんと、直接製品箱やパレットを「滑らせる」ことができます。縦/横移動もできるので、倉庫の床面に敷き詰めて、できるだけ運ぶ機材を使わず、製品だけを移動させることができます。搬入口の左右に設置し、荷物を滑らせて倉庫へ なんてことも◎スリムタイプはパネルと床の境界にオススメ!!
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。仕様低摩擦タイプ、製品質量に対する摺動必要力:約1/9質量(kg)移送可能:150グレー質量(g)約200/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×90×8.3素材ポリアセタール(POM)耐荷重(t)4
らくらくヘルパー360° プロ仕様 LLH-360B 収納袋付 日本緑十字社らくらくヘルパー360° プロ仕様 LLH-360B 収納袋付日本緑十字社
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
テコの原理により家具等の重量物を簡単に持ち上げられるリフターと、360°方向に移動可能な台車4台がセットになった商品です。台車の高さはわずか28mmで、対象物を持ち上げた際の傾きを最小限に抑えました。人間工学の視点から、使いやすさと多様な汎用性を融合したデザインを採用しております。脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です。
仕様●リフター:全長399mm●台車:139mmΦ(最大165mm)×28mm●リフター耐荷重(kg):150●台車耐荷重(kg)(1台あたり):100●台車の高さ(mm):28●質量:1.4kg●材質:(リフター)ステンレス、スチール、ABS樹脂、TPR・(台車)ABS樹脂、スチール、発泡ゴム・(てこベース)ABS樹脂●台車使用荷重:最大300kg●セット内容:リフター×1台・台車×4台・てこベース×1セット・収納袋×1枚●用途:家具などの安全な移動に。アズワン品番65-9032-87
テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ スギヤステーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズスギヤス
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
より安全な下降レバー方式の油圧タイプリフターBX
DEKITER120 アサダDEKITER120アサダ
149,800税込164,780
1個
当日出荷
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付
ブレーキあり質量(kg)31積載荷重(kg)100荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
アウトリガー組(UE40CW用) アサダアウトリガー組(UE40CW用)アサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
足場の悪い、設置場所での使用時に。
スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 150kg W710×D450 ダンディスチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 150kg W710×D450ダンディ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内仕様早送り装置:無トラスコ品番208-2572材質フレーム:スチールテーブル高さ(mm)210~735均等荷重(kg)150テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710テーブル長(mm)710車輪径D(Φmm)100昇降方式足踏み油圧車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)テーブル幅(mm)450走行タイプ手動足踏回数(回)約22(空荷時)
コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型) TRUSCOコゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)TRUSCO
269,800税込296,780
1台
18日以内出荷から20日以内出荷
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
リフトテーブルキャデ低床タイプ をくだ屋技研リフトテーブルキャデ低床タイプをくだ屋技研
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
低床タイプ。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×38
リフトテーブルキャデ400 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ400をくだ屋技研
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×38ペダル回数ポンプ:36(無負荷時早揚り回数:18)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×38全高G(mm)880
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
バッテリー式パワーリフター エコノミータイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター エコノミータイプをくだ屋技研(1件のレビュー)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
サントカー S型低床式 をくだ屋技研サントカー S型低床式をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型フォーク式 をくだ屋技研サントカー S型フォーク式をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵左右にスライド調整できるフォーク式ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型テーブル式 をくだ屋技研サントカー S型テーブル式をくだ屋技研
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ストーンタイルリフター エドマ(EDMA)ストーンタイルリフターエドマ(EDMA)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
石膏ボードからブロックまで簡単調整ワンハンド運搬。280~665mmクイック調整式。
用途ストーンタイル・コンクリートブロック・木製ダックボードを簡単運搬
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛
52,980税込58,278
1台
16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
パワーユニット用延長モータケーブル SUS(エスユーエス)パワーユニット用延長モータケーブルSUS(エスユーエス)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から10日以内出荷

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)