絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
ストローク(mm)
テーブル寸法(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
625件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
ダンボールカート仕切 河淳ダンボールカート仕切河淳
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ローラー用操作ハンドル 今野製作所(EAGLE)ローラー用操作ハンドル今野製作所(EAGLE)
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
927565 927567用オプションバー KAISER[物流用品]927565 927567用オプションバーKAISER[物流用品]
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から翌日出荷
927565、927567用に後付で取り付けられます。
材質スチール幅(mm)1250パイプ径(Φmm)26.75
エンジンクリーナー(カプラ付) イチネンTASCOエンジンクリーナー(カプラ付)イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
全長(mm)300穴径(Φmm)5ホース長さ(mm)(吸水)920
炭酸ガスレギュレーター イチネンTASCO炭酸ガスレギュレーターイチネンTASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
リフトエンデバー 2段タイプ メイキコウリフトエンデバー 2段タイプメイキコウ
549,800税込604,780
1台
50日以内出荷から89日以内出荷
お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ日塗工旧513(メイキコウグリーン色)電源(V)三相200フレーム標準安全装置メンテナンスバー電源コード(m)5(プラグなし)アーム数2段操作方法フットスイッチ(コード3m)
350x570mm/120kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ350x570mm/120kg テーブルリフト(ハンドル無)エスコ
54,900税込60,390
1個
翌日出荷
持ち手をなくしたハンドルレスタイプ パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
エスコ品番EA520XC-1全長(mm)770寸法H(mm)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570寸法H1(mm)600寸法ST(mm)400
ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛ゴールドリフター バッテリータイプ東正車輛
419,800税込461,780
1台
21日以内出荷
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCOアルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量物のため持ち運びに便利です。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付タイプハンドル折りたたみ式機能早送り装置/無
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用 河原リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用河原
329,800税込362,780
1台
14日以内出荷
低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフットスイッチ電動機(kW)0.4
プラトレー グリーン 太幸プラトレー グリーン太幸
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
プラトレーは衛生的で又軽く耐久性・耐寒性にすぐれていて、作業効率良くご利用できます。指先がかかりやすく、安全で楽な作業ができます。
材質ABS
ステンレスリフト台車 足踏み式 花岡車輌ステンレスリフト台車 足踏み式花岡車輌
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。
ビシャモン テーブルリフト 1TON ビシャモンビシャモン テーブルリフト 1TONビシャモン
369,800税込406,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
ワイヤーリフター あげ太郎Jr 三陽機器ワイヤーリフター あげ太郎Jr三陽機器(3件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
21日以内出荷
ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です) マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。 脚はワンタッチで折りたたみ可能。 軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。 エアコン等据付け作業に威力を発揮します。 リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。 外部動力が要らず経済的です。 しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。 操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。 キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大荷重(N)(持上げ)686回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686テーブル高さH~H1(mm)12
油圧傾斜作業台チルトラ 大阪タイユー油圧傾斜作業台チルトラ大阪タイユー
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途作業台兼運搬車として。トラスコ品番456-8532種別完成品取付(キャスター)差し込み式高さ(mm)595~915揚程(mm)595~915車輪固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700材質(天板)スチールテーブル傾斜角(°)20昇降方式油圧式
昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450 TRUSCO昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450TRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。トラスコ品番464-4735ストローク(mm)250(テーブル)ホワイト高さ(mm)580~830テーブル高さ(mm)580~830最高高さ(mm)830車輪自在式(ストッパー付) (4個)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×450材質(天板)メラミン化粧最小高さ(mm)580高さ調節無段階調整昇降方式フリーロックガスシリンダ昇降ピッチ(mm)任意
コゾウリフター電動200kg(テーブル式)高85~1203mm TRUSCOコゾウリフター電動200kg(テーブル式)高85~1203mmTRUSCO
389,800税込428,780
1台
7日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個トラスコ品番464-2392ストローク(mm)1118タイプテーブル式電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1521テーブル高さ(mm)85~1203テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620充電時間約10時間昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)19/19荷重中心距離(mm)300
超低床リフト 花岡車輌超低床リフト花岡車輌
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
早送り装置は自動で動き、荷重に応じて踏回数が変化しますので、リフトアップの能率が大幅に向上します。
車輪ストッパー付
BXレベラー ビシャモンBXレベラービシャモン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
腰を曲げた無理な姿勢を防ぐレベラーシリーズ。荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持。ポータブルタイプ。
塗装色クリーム
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌
399,800税込439,780
1台
18日以内出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全幅D(mm)690脚長さJ(mm)620(前脚)フォーク外幅G(mm)690(前脚)
キャリーリフトハイ 京町産業車輌キャリーリフトハイ京町産業車輌(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2400)全長B(mm)900全幅D(mm)570全高C(mm)1670脚長さJ(mm)540(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)370(前脚)フォーク外幅G(mm)470(前脚)フォーク外側間隔F(mm)400
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
手巻き式です。
トラスコ品番458-3809全幅(mm)460揚程(mm)100~990全高(mm)1320フォークの荷重中心距離(mm)250脚寸法内幅(mm)330(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)フォーク長さ×幅×厚さ(mm)500×30×30
サントカー(テーブル式) をくだ屋技研サントカー(テーブル式)をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
タイプ標準型テーブル式ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
サントカー(フォーク式) をくだ屋技研サントカー(フォーク式)をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式ロードセンター(mm)300ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
あげ太郎部品 AGE56-12用カプラメス(20SM) 三陽機器あげ太郎部品 AGE56-12用カプラメス(20SM)三陽機器
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用カプラメス(20SM)
あげ太郎部品 三陽機器あげ太郎部品三陽機器
619税込681
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用ホーストメカナグ
あげ太郎部品 AGE56-12用レギュレータ 三陽機器あげ太郎部品 AGE56-12用レギュレータ三陽機器
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用レギュレータ
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100Vタイプ)東正車輛
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付電源(V)単相100コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)30
ハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様)TRUSCO
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
ご要望の多かった導電キャスター仕様にいたしました。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
ハンドリフター(ノーパンクタイヤ仕様) TRUSCOハンドリフター(ノーパンクタイヤ仕様)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
23日以内出荷
ノーパンクタイヤを使用することで悪路での搬送や安定した搬送が可能となります。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現しました。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
用途屋内外での荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無トラスコ品番699-5975ストローク(mm)540オレンジ車輪径(Φmm)175テーブル高さ(mm)328~868均等荷重(kg)250テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800テーブル寸法幅(mm)500テーブル長(mm)800昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)足踏回数(回)36
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付TRUSCO
589,800税込648,780
1台
60日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2396セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)、ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラテーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)370テーブル長(mm)470昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなし TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなしTRUSCO
449,800税込494,780
1台
60日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2395セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラテーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)300テーブル長(mm)400昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなしTRUSCO
399,800税込439,780
1台
60日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番691-2398材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)280電源(V)AC100ジャバラテーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)300テーブル長(mm)400昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
”スリムリフト”(電動ボールねじ式) TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式)TRUSCO
359,800税込395,780
1台
60日以内出荷
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。トラスコ品番691-2341セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)330電源(V)単相100ジャバラテーブル高さ(mm)60~390モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)200テーブル長(mm)500昇降時間(秒)10/10(50Hz)10/10(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)TRUSCO
439,800税込483,780
1台
60日以内出荷
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。トラスコ品番691-2347セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)330電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラテーブル高さ(mm)60~390モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)200テーブル長(mm)500昇降時間(秒)10/10(50Hz)10/10(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付TRUSCO
539,800税込593,780
1台
60日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番691-2399材質スチール(粉体塗装)、ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)280電源(V)単相100ジャバラテーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)370テーブル長(mm)470昇降時間(秒)9/9(50Hz)、9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
パワフルバディ 五常パワフルバディ五常
899,800税込989,780
1台
14日以内出荷
電動アシスト牽引車「パワフルバディ」はスイッチを押して電源オン。前進・後退はスロットルを回すだけなので、初めての方でも操作は簡単です。速度はつまみで無段階調整できます。水平使用時に1t(1,000kg)までの重量物を牽引可能です。大変だった重量物の運搬も軽々運べます。家庭用電源プラグ(8~10時間の充電)で最大6時間稼働します。家庭用コンセントで充電できるので、手軽にご利用いただけます。ハンドル近くにあるバッテリーインジケーターで残量を確認できます。充電が切れてしまった際は、足元のレバーを下げると手動で移動可能です。ハンドル部分と本体横に緊急停止ボタンがあります。さらにタイヤカバーがあるので事故防止に繋がります。アタッチメント本体取付部は固定式と可動式の2種類が付いてくるので、ご利用用途に合わせてご使用いただけます。
仕様【最大牽引質量】水平使用時:1t【牽引フック】固定式・可動式キャスターΦ100自在ウレタンキャスター本体質量(kg)110外形寸法(幅W×奥行D)(mm)633×970モーター(W)400ハンドル高さ(mm)折畳~3段階(H749~H909 /H1039/H1218)速度【移動】1~6km/hバッテリー24/52(V/Ah)連続運転時間(h)6タイヤタイプ10インチ ノーパンクタイヤ(タイヤカバー付)充電時間(時間)8~10 充電器24V(UL・CE認証)塗装粉体塗装
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ東正車輛
689,800税込758,780
1台
31日以内出荷
超低床式の中でも最も低い商品です。傾斜台を置けば運搬車も載せられます。
ストローク(mm)802積載荷重(kg)1000モーター出力(kW)1.13上昇時間(秒)【50Hz】21【60Hz】17テーブル高さH~H1(mm)88~890最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付東正車輛
969,800税込1,066,780
1台
31日以内出荷
操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
仕様ゴルフカート用の長寿命”EB”バッテリーを搭載、充電器コード(2m)自動巻き取り式、バッテリー残量計付き、過負荷防止装置付き長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付東正車輛
499,800税込549,780
1台
31日以内出荷
操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
仕様過負荷防止装置付き、早送り装置付き(約20%の荷重で自動的に切り替わります)、レリーズハンドルにスプリングバック機構付、油圧シリンダー長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)