絞り込み
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・紙・黄銅(真鍮)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・220・250・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・170・180・205・210・215・218・220・230・233・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 運搬台車

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
3,236件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカー カナツーダイヤモンドカーカナツー(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
6日以内出荷
デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用により、強い耐久性を誇るプロ仕様
仕様ワイシリーズ・平台車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプドーリーキャスター自在車4個荷台寸法(幅)(mm)456材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)樹脂
無音キャスター付樹脂製折りたたみ台車 石川製作所無音キャスター付樹脂製折りたたみ台車石川製作所(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
仕様スチール製無音キャスター付種別折り畳み式ハンドル材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策騒音対策あり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂パレット台車 サカエ樹脂パレット台車サカエ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1105材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
連結バー TRUSCO連結バーTRUSCO
469税込516
1本
当日出荷
材質スチール穴ピッチ(mm)10
平台車連結金具2本一組 TRUSCO平台車連結金具2本一組TRUSCO
659税込725
1組(2本)
当日出荷
何台も連結して使えます。 MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。
トラスコ品番507-8733材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(g)80金具径(mm)8外形寸法(縦×横)(mm)40×150
サンキャリー サンコー(三甲)サンキャリーサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1セット(2台)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
静か台車 サンコー(三甲)静か台車サンコー(三甲)
38,980税込42,878
1セット(2台)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドル材質PP材質(車輪)ゴム車材質(ハンドル)スチール騒音対策あり材質(荷台)PP
固定ハンドル台車(空気入タイヤ) 石川製作所固定ハンドル台車(空気入タイヤ)石川製作所
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
材質スチールタイプ固定ハンドル
ルートボーイ伸縮キャリー501ST型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー501ST型ルート工業
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。ステンフレーム
種別コンテナ・箱台車キャスターナイロン 自在キャスター4コ最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
ルートボーイ伸縮キャリー301W型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー301W型ルート工業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車キャスターキャスター 自在4個、固定2個材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)500床面高さ(mm)118キャスター径(Φmm)85
ルートボーイ伸縮キャリー202W型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー202W型ルート工業(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
6日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車キャスターナイロン 自在キャスター4コ、ナイロン 固定キャスター2コ(合計6コ)最大積載量(kg)300キャスター径(Φmm)75
ルートボーイ伸縮キャリー201型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー201型ルート工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から6日以内出荷
コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチール材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
軽量電動階段台車60用バッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]軽量電動階段台車60用バッテリーTHANKO(サンコー)[電子機器]
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
軽量電動階段台車60専用バッテリー
付属品バッテリーのみ質量(g)806、837(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)幅92×高さ185×奥行60バッテリーリチウムイオンバッテリー 24V 6400mAh保証期間購入日より12カ月サイズ(mm)幅80×高さ160×奥行45発売年2021/03/12
PLA250用折り畳みハンドル カナツーPLA250用折り畳みハンドルカナツー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
PLA250用の折り畳みハンドルです。
ハンドル高さ(mm)890ハンドル幅(mm)約500
コントローラ用延長ケーブル(2m) IDEC(和泉電気)コントローラ用延長ケーブル(2m)IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
コントローラの延長ケーブル
ケーブル長(m)2
アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし) IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)IDEC(和泉電気)
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網付き空気入りタイヤ付き台車エヌケーキャリーキャスター
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。安全性と機能性を追求したオリジナリティーの高い金網台車です。長手方向の金網は、両面共1/2開閉が自在にでき、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」です。床面汚染に配慮したゴムベアリング入りキャスターを使用しています。
ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
PF用簡単ストッパー 上杉輸送機PF用簡単ストッパー上杉輸送機(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
樹脂パレット台車用オプションフロアストッパー サカエ樹脂パレット台車用オプションフロアストッパーサカエ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
標準タイプ(フロアストッパー無)にもフロアストッパーを後付けできます。(SC-110、SC-110Tのみ)
質量(kg)2.5間口W×奥行D×高さH(mm)333×193×199RoHS指令(10物質対応)対応
大型スチール3段台車 フットブレーキ付 金沢車輌大型スチール3段台車 フットブレーキ付金沢車輌
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
頑丈なスチール製!フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な3段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質フットブレーキ:スチール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)950ハンドル高さ(mm)970材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)610材質(荷台)スチール
ミニスルーテナー用棚板 ヤマト・インダストリーミニスルーテナー用棚板ヤマト・インダストリー
5,998税込6,598
1枚
8日以内出荷
適合本体SRC-Mタイプ丸棒メッシュタイプ
SC台車50 アイリスチトセSC台車50アイリスチトセ
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
高さ(mm)1900荷台寸法(幅)(mm)550荷台寸法(奥行)(mm)998
LTS台車40 アイリスチトセLTS台車40アイリスチトセ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
車輪径(Φmm)125高さ(mm)970荷台寸法(幅)(mm)567荷台寸法(奥行)(mm)997
P302G用ハンドル 石川製作所P302G用ハンドル石川製作所
7,798税込8,578
1セット
8日以内出荷
適合P302G
ソフトハンドガード レッド カーボーイソフトハンドガード レッドカーボーイ
2,298税込2,528
1式
7日以内出荷
適度なクッションで指をガード。面ファスナーで設置、取外しが簡単です。
用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に材質PU・PE・ナイロン質量(g)65寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40入数2個入適合ハンドル径(Φmm)25~28
ソフトハンドガード イエロー カーボーイソフトハンドガード イエローカーボーイ
2,298税込2,528
1式
7日以内出荷
適度なクッションで指をガード。面ファスナーで設置、取外しが簡単です。
用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に材質PU・PE・ナイロン質量(g)65寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40入数2個入適合ハンドル径(Φmm)25~28
キャリーラック 大用 金網 浅香工業キャリーラック 大用 金網浅香工業
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
金象キャリーラック大用の金網です。
付属品組立説明書材質スチール全長(mm)870質量(kg)10高さ(mm)510全幅(mm)570
静キャリー NS-300 金網付L 浅香工業静キャリー NS-300 金網付L浅香工業
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性静粛性耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/金網:スチール質量(kg)30.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1040×650×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
静キャリー NP-150 金網付L フットブレーキ付 浅香工業静キャリー NP-150 金網付L フットブレーキ付浅香工業
36,980税込40,678
1台
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。タイヤはクッション性静粛性耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。環境対策商品。樹脂製台車。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)19.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】146積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】430×180積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】880×520×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510取付幅(mm)411
静キャリー NS-300 金網付L フットブレーキ付 浅香工業静キャリー NS-300 金網付L フットブレーキ付浅香工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性静粛性耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール製台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)33.1車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210積載荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】570×145積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510取付幅(mm)541
静キャリー NS-150 金網付L フットブレーキ付 浅香工業静キャリー NS-150 金網付L フットブレーキ付浅香工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性静粛性耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)21.2車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】440×95積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】885×520×890内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×440×510取付幅(mm)411
静キャリー NS-150 金網付L 浅香工業静キャリー NS-150 金網付L浅香工業
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性静粛性耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/金網:スチール質量(kg)19.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135積載荷重(kg)150積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】860×520×890内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510
フット ブレーキセット ジャンボDX用 浅香工業フット ブレーキセット ジャンボDX用浅香工業
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
取り付けが簡単に出来る後付け用の ブレーキセット。金象キャリーラックジャンボDX専用。
材質スチール質量(kg)5奥行(mm)229全幅(mm)750取付幅(mm)【フットブレーキセット】680
プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付 浅香工業プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付浅香工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。タイヤはクッション性静粛性耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:スチール・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)28.4車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】905、【金網】510、【積載面まで】215積載荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】560×150積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×905内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510取付幅(mm)541
プラキャリーラック 金網付L小 フットブレーキ付 浅香工業プラキャリーラック 金網付L小 フットブレーキ付浅香工業
37,980税込41,778
1台
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。タイヤはクッション性静粛性耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。安全で効率的な作業をお手伝い。放置や自走による事故の未然防止に役立つフットブレーキ付。ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。積載荷重150kgタイプ。
材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:スチール・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)18.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】146積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】430×180積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】880×520×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510取付幅(mm)411
静キャリー NP-300L 金網付 ハンドパーキングブレーキ付 浅香工業静キャリー NP-300L 金網付 ハンドパーキングブレーキ付浅香工業
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。握って解除、放してロック、ホイールロック式ハンドブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。タイヤはクッション性静粛性耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。環境対策商品。樹脂製台車。車輪のホイール部をロックする、より確実なハンドブレーキシステムです。放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。
材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)29車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】905+30、【金網】510、【積載面まで】215積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×905+30内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
キャリーラック ジャンボエース用 金網 浅香工業キャリーラック ジャンボエース用 金網浅香工業
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
金象キャリーラックジャンボエース用の金網。
付属品組立説明書材質スチール全長(mm)1200質量(kg)1.5高さ(mm)505全幅(mm)750
キャリーラック 小用 金網 浅香工業キャリーラック 小用 金網浅香工業
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
金象キャリーラック小(積載荷重150kg)用の金網。
材質スチール全長(mm)680質量(kg)6.5高さ(mm)510全幅(mm)440
キャスターサンド 仙台銘板キャスターサンド仙台銘板
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
台車の車輪部に、工具不要で「後付けできる」簡易ストッパーです。 車輪サイズにあわせてサイズ調整が可能です。(可動部最伸長時幅150mmまで対応) 固定部分にPVCキャップを装着しているため、グリップ力と視認性が抜群です。使用方法後輪側面に固定部がしっかり 当たる位置に合わせます。車輪サイズに位置を合わせたら 手締めでストッパーを固定します。ピッキング作業終了後は 台車フレーム部分に 掛けることで邪魔すること なく持ち運び可能です。
幅(mm)30、固定部:50全長(mm)220
ランドリーカート メイドカート 台車 1連 エルブレインランドリーカート メイドカート 台車 1連エルブレイン
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ホテルや温浴施設などで利用され、洗濯物を運搬するための移動可能なカートです。車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。コンパクトに折りたたむことが可能です。シートは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。組立式W940?D560?H915mm仕様:スチール・ポリエステル・バッグ1つ付き4輪ユニバーサル(うち2輪にブレーキ付き)
仕様バッグ1つ付き材質スチール、ポリエステル質量(kg)15.5幅(cm)94高さ(cm)91.5奥行き(cm)56

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車