絞り込み
有効油量(L)
- 0.77
- 0.17(1)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.5(5)
- 0.55(1)
- 0.6(4)
- 0.7(5)
- 0.72(1)
- 0.8(5)
- 0.9(5)
- 0.95(2)
- 1.3(3)
- 1.6(3)
- 1.8(4)
- 2.3(4)
- 2.7(4)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(7)
- 14(2)
- 有効油量(L)をもっと見る
ブランド
- マサダ製作所(1)
油圧ポンプは、油圧シリンダーやジャッキに接続し、圧をかけた作動油を送り出すための器具のこと。単動式、複動式それぞれに適した専用のポンプがあり、組み合わせる際には、使用する機器の必要油量よりも大きい有効油量を持ったポンプを選ぶ必要があります。手動式のほか、電動式のポンプもあり、電動式も小型軽量化が進み、活躍の場面も増加中です。その他、油圧ポンプと機器をつなぐ、専用の油圧ゴムホース、高圧ホースも揃っています。
商品豆知識

エアー式油圧ポンプ
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。付属品吐出口径Rc3/8金具トラスコ品番201-2362材質スチールタイプエアー式最高使用圧力(MPa)70空気圧力(MPa)0.45~0.9吐出口径Rc2025/03/08油量(mL)850有効油量(L)0.77適合ホースゴムホースMS-200T