絞り込み
ブランド
- スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
- 1(1)
- 2(1)
クランプ範囲(mm)
- 230
- 16(27)
- 19(9)
- 20(32)
- 22(8)
- 25(56)
- 28(14)
- 30(52)
- 35(24)
- 36(6)
- 38(10)
- 40(68)
- 45(17)
- 50(26)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(13)
- 100(14)
- 150(6)
- 160(8)
- 500(8)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

ビームクランプ
スリーエッチ(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から3日以内出荷ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。