カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イーグルクランプ(21)
- エスコ(1)
- スリーエッチ(1)
- スーパーツール(14)
- 三木ネツレン(37)
- 大洋製器工業(1)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(22)
- 象印チェンブロック(3)
使用荷重(t)
- 3
- 0.1(12)
- 0.15(8)
- 0.2(17)
- 0.25(13)
- 0.3(13)
- 0.35(19)
- 0.5(121)
- 0.6(6)
- 0.75(5)
- 1(161)
- 1.2(4)
- 1.5(20)
- 1.6(5)
- 2(126)
- 3.2(5)
- 4(8)
- 5(50)
- 6(7)
- 10(10)
- 使用荷重(t)をもっと見る
クランプ範囲(mm)
- 4~35(1)
- 8~32(1)
- 10~34(1)
- 19~25(1)
- 30(5)
- 34(2)
- 35(8)
- 36(1)
- 38(8)
- 40(31)
- 45(6)
- 46(1)
- 50(6)
- 60(4)
- 65(1)
- 70(4)
- 75(2)
- 320(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

ビームクランプ
スーパーツール¥19,980税込¥21,9781台当日出荷チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。
ビームクランプ
スリーエッチ(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から3日以内出荷ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
ねじ式クランプ(全方向吊上げ)
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から4日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
スクリュー カムクランプ(J型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌日出荷吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。材質特殊合金鋼
横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から6日以内出荷横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
形鋼クランプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊クランプ材質特殊合金鋼
TAIYO梁吊り具
大洋製器工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。寸法(mm)(懐)50質量(kg)1.7フトコロ(mm)50外形寸法D(mm)32外形寸法W(mm)164外形寸法H(mm)142安全率5倍ピン径(Φmm)16フランジ厚(mm)(H鋼)20までRoHS指令(10物質対応)対応
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から4日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から3日以内出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
スクリューカムクランプ(万能型)
スーパーツール¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から翌々日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。 スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
竪吊クランプ (安全ロック式)
三木ネツレン¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷から6日以内出荷特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
ビームクランプ
スーパーツール¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷チェーンブロックやホイスト用吊ピース。_x000D_。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。_x000D_。スクリューの緩み防止用六角穴付止めねじ付。用途ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適_x000D_。ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き寸法H3(mm)125
SC-N型 スクリュークランプ
三木ネツレン¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷から7日以内出荷荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
コラムロックSF型
象印チェンブロック¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。用途鉄骨の建て方作業に。材質(ボディ)スチール
全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥98,980税込¥108,8781台当日出荷から4日以内出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)
スーパーツール¥86,980税込¥95,6781個翌日出荷から4日以内出荷構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
水平つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥99,980税込¥109,9781組(2個)当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている種別横吊クランプ
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から6日以内出荷横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
形鋼クランプ
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)構造物専用ヨコ吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)です。_x000D_。形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性が良いです。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けた時、手で支え持つ手間が不要。また、無負荷状態でもクランプが外れません。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため、小型・軽量で使いやすく安全です。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持します。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。仕様カム・パッド:平目仕様材質特殊合金鋼質量(kg)8.5寸法L(mm)192寸法L1(mm)L1 MIN:184クランプ範囲(mm)12~35H(最大)(mm)263寸法D(mm)80寸法D1(mm)36容量(t)3寸法L2(mm)108寸法T(mm)77仕上クロムめっき寸法T1(mm)48寸法T2(mm)22寸法H1(mm)179
スクリューカムクランプ
スーパーツール¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9703材質特殊鋼幅(mm)215高さ(mm)291寸法L(mm)215寸法H(mm)291基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)25~75寸法D(mm)81寸法H2(mm)121
HP-Y型 細目仕様 引張クランプ
三木ネツレン¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷から4日以内出荷被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ
三木ネツレン¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。トラスコ品番158-3699径(Φmm)【吊環】45基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ
三木ネツレン¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ
三木ネツレン¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
HV-N型 横吊クランプ
三木ネツレン¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-O型 横吊クランプ
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-S型 横吊クランプ
三木ネツレン¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。寸法L(mm)190基本使用荷重(t)3寸法D(mm)36寸法H2(mm)110
EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ
三木ネツレン¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)
三木ネツレン¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。傷の目立たない細目仕様です。用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)
三木ネツレン¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
FL-V型 無傷竪吊クランプ
三木ネツレン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷重量物の吊上運搬作業において、不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。仕様ラチェットロック式
FL-VA型 無傷竪吊クランプ
三木ネツレン¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。ロックばねを開放した状態で部材にかませ、引手環によるレバー操作でロックすると取付けは完了します。すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施してありますので高い強靭性をもっています。仕様手動ロック式トラスコ品番157-9057寸法L(mm)256寸法H(mm)554基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)8~32寸法D(mm)56寸法H2(mm)119
V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)
三木ネツレン¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
V-25-N型 竪吊クランプ
三木ネツレン¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。仕様ワンタッチ安全ロック式
V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)
三木ネツレン¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。仕様ワンタッチ安全ロック式
スクリューカムクランプ
スーパーツール¥73,980税込¥81,3781台当日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番689-9698材質特殊鋼幅(mm)190高さ(mm)265寸法L(mm)190寸法H(mm)265基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)81寸法H2(mm)105