678件中 641~678件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準品の受金ホルダーの後にオプションのアタッチメントを取付けると、b寸法が浅い乗り入れ用L字側溝が吊れます。
トラスコ品番158-0538 寸法H(mm)135 クランプ範囲(mm)650~690
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

テコの原理で重い溝ぶたも簡単・安全に運搬、布設できます。
トラスコ品番158-0607 基本使用荷重(t)0.2 クランプ範囲(mm)500・550・600
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

全自動着脱式ですので、積降ろし、移動が一人でできます。
仕様ワイヤーロープ、リング付 基本使用荷重(t)0.5
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。
トラスコ品番359-0374 径(Φmm)【吊環】50 基本使用荷重(t)1.5 クランプ範囲(mm)193~239
1台
54,980 税込60,478
90日以内出荷

長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24 基本使用荷重(t)1
1台
41,980 税込46,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル専用の吊フックです。引掛部内側に当りきずを防止する当板が取付けてあります。
トラスコ品番361-0342 径(Φmm)【吊環】30 基本使用荷重(t)2 全高(mm)614 爪長さ(mm)510(内寸410)
1台
129,800 税込142,780
欠品中

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

負荷時のバランススプリングによって、積荷時は常に水平に保たれます。床下間隔の少ない場合でもスムーズに差し入れることができます。
トラスコ品番361-0326 質量(kg)270 基本使用荷重(t)1.5
1台
559,800 税込615,780
欠品中

甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。
1台
83,980 税込92,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球平鋼吊専用のクランプです。引起こし→吊上げ→反転のできる竪吊クランプと同様の機能を備えております。
1台
74,980 税込82,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40 基本使用荷重(t)0.5
1台
179,800 税込197,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18L缶や薄板専用の吊り上げができるハンドタイプのクランプです。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。
トラスコ品番359-0359 基本使用荷重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40 基本使用荷重(t)0.5
1台
72,980 税込80,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L形鋼専用のクランプです。グリップ付旋回本体はワンタッチ操作で開閉できます。クランプの取付け、取外しは簡単です。
径(Φmm)【吊環】80 基本使用荷重(t)5
1台
259,800 税込285,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

トラスコ品番855-0671
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

1セット
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全歯カムにより落下を防止します。吊上物の厚さを調整締付できる軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。ラチェットハンドル付。従来の重量物の吊上運搬作業において、今まで常識では不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。落下防止安全装置付。
全長(mm)245 質量(kg)3.0 使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~16
1台
87,200 税込95,920
翌日出荷

安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
全長(mm)388 質量(kg)9.9 使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0~40
1台
104,600 税込115,060
翌日出荷

吊り天びんとパレットバーを繋ぐアイテムとして
ワイヤー径(Φmm)12 ワイヤー種類JIS6×24メッキ 有効長L(m)1.2
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷

サンキョウ・トレーディング石材吊
仕様450K
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1個
439,800 税込483,780
3日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

スーパーツール部品
材質特殊鋼 適合クランプSVC-0.3E
1個
8,798 税込9,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)