絞り込み
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール(14件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
  • ねじクランプ 象印チェンブロック

    ねじクランプ

    象印チェンブロック
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
    用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
  • C型 ブルマン

    C型

    ブルマン(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
  • KSクランプドブメッキ AIOULE(ふじわら)

    KSクランプドブメッキ

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))質量(g)740寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法t(mm)7寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)66寸法D2(mm)70寸法W(mm)41寸法H1(mm)82寸法H2(mm)55寸法H3(mm)30寸法H4(mm)41
  • ビームクランプ スリーエッチ

    ビームクランプ

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
  • ビームクランプ スーパーツール

    ビームクランプ

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。
  • バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付 象印チェンブロック

    バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
    用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。基本使用荷重(t)3.2チェーン線径(Φmm)10有効長l(mm)1500質量(kg)8.7仕様安全率5倍以上トラスコ品番377-0818材質スチールマスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)16フック寸法c(mm)76フック寸法d(mm)78フック寸法e(mm)27フック寸法f(mm)29フック寸法g(mm)155
  • ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ

    ねじ式クランプ(全方向吊上げ)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
  • 縦吊りクランプ スーパーツール

    縦吊りクランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番689-2812材質特殊鋼幅(mm)110高さ(mm)204寸法L(mm)110寸法H(mm)204基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~19寸法D(mm)30寸法H2(mm)53
  • コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグルクランプ

    コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
    用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
  • レンフロー 穴つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    レンフロー 穴つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
    用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。仕様ラッチロック式トラスコ品番273-0359質量(kg)0.4寸法H(mm)72寸法d(mm)16寸法a(mm)34寸法B(mm)23適合穴径(Φmm)24~29
  • 石材クランプ スリーエッチ

    石材クランプ

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
  • 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール

    横吊りクランプロックハンドル式先割型

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
  • ねじクランプ WH型 象印チェンブロック

    ねじクランプ WH型

    象印チェンブロック
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
    用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
  • コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツール

    コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
    材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
  • 縦吊りクランプ セーフティロック付 象印チェンブロック

    縦吊りクランプ セーフティロック付

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    48,980税込53,878特価
    1台
    当日出荷
    吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
    用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
  • 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール

    スクリューカムクランプ 自在型

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
    用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
  • パネル・梁吊クランプ スーパーツール

    パネル・梁吊クランプ

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • スーパーロックフック(SLH-N)用ばね スーパーツール

    スーパーロックフック(SLH-N)用ばね

    スーパーツール
    169税込186
    1本
    当日出荷
    タイプSLH-N用
  • マイクロエアーグラインダー エアーホース スーパーツール

    マイクロエアーグラインダー エアーホース

    スーパーツール
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番575-5193
  • アイクランプ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    アイクランプ ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
    材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304質量(g)240ねじ径M12使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
  • 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目2018年トラスコ掲載ページ7 1301
  • U字溝吊クランプ カム式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ カム式

    スーパーツール(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
    用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業溝台、乗り入れ溝台等の仮設建造物の部材の結合に最適。
    用途乗り入れ溝台、オーバーブリッジ、仮設橋、足場・作業台に。質量(kg)0.55クランプ範囲(mm)9~28ボルト対辺(mm)19保証荷重(kN)10ボルト締付トルク(N・m)59
  • アイクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイクランプ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。
    材質ステンレス
  • U字溝吊りクランプ(パッド式) スーパーツール

    U字溝吊りクランプ(パッド式)

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
  • 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ

    爪ハッカーイーグルハッカー

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
    用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
  • 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    水平つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    49,980税込54,978
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
    種別横吊クランプ
  • 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
    用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
  • スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。トラスコ品番660-7058幅(mm)158高さ(mm)121寸法L(mm)158寸法H(mm)121基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)27寸法D2(mm)27寸法H2(mm)55
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
  • 40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個) エスコ

    40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)

    エスコ
    39,200税込43,120
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA984ED-5全長(mm)470質量(kg)6/台
  • 万能クランプ スリーエッチ

    万能クランプ

    スリーエッチ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0696タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね
  • 横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0689タイプ横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね
  • 墜落制止器具取付対応クランプ イーグルクランプ

    墜落制止器具取付対応クランプ

    イーグルクランプ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    軽量で強靭なアルミ合金製の本体。独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例。ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン。無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構。球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵。新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応。プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
    用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)6~28締付トルク(N・cm)490
  • U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ パット式

    スーパーツール(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
    用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
  • コンクリート製品用つりクランプ EST-250 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ EST-250

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
吊りクランプ