絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ(14)
  • スーパーツール(2)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
  • スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
  • 0.35
  • 0.1(12)
  • 0.15(8)
  • 0.2(17)
  • 0.25(13)
  • 0.3(13)
  • 0.5(121)
  • 0.6(6)
  • 0.75(5)
  • 1(161)
  • 1.2(4)
  • 1.5(20)
  • 1.6(5)
  • 2(128)
  • 3(100)
  • 3.2(4)
  • 4(8)
  • 5(55)
  • 6(7)
  • 10(10)
クランプ範囲(mm)
  • 9~25(1)
  • 16(8)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 150~200(2)
  • 227(1)
  • 300(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石材クランプ スリーエッチ

    石材クランプ

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
  • 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック イーグルクランプ

    縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック

    イーグルクランプ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
    用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6251材質高抗張力鋼質量(kg)1.3使用荷重(kg)70~350有効寸法(mm)2~16
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
    用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 横つりクランプ(H)0.35t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つりクランプ(H)0.35t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    適合機種H0.35t使用荷重(t)0.35
  • 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ G

    イーグルクランプ
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 横つり専用クランプ 0.35 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ 0.35

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
    用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6167質量(kg)1.5寸法d(mm)25寸法A(mm)39寸法t(mm)12寸法B(mm)17有効寸法(mm)2~15
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
    用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • 横つり用(形鋼用)クランプ GC-350型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ GC-350型

    イーグルクランプ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。
    用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼質量(kg)3.6使用荷重(t)(最大)0.35基本使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
  • コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

    イーグルクランプ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。 壁際での作業にも便利です。 スプリング式ロック装置付きです。 ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
    用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
  • コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

    イーグルクランプ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350
  • パイプ横吊クランプ イーグルクランプ

    パイプ横吊クランプ

    イーグルクランプ
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
  • 形鋼クランプ イーグルクランプ

    形鋼クランプ

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    V型受金…受金は角コラム用継手コーナーの形状に合わせたV型 つり荷の両角をクランプ フランジ長さ15mm以上の継手のつり上げが出来る(但し、非溶接部寸法10mm以上) 横つり・水平つりが出来る 鋼板の水平つり・形鋼(H形鋼等)の横つりができる ロック装置は使い易い標準型 押さえ機構は、安全性の高い標準型
    用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法D(mm)25寸法B(mm)51寸法I(mm)12寸法J(mm)100寸法G(mm)38寸法R(mm)25寸法W1(mm)60寸法W2(mm)28適合部材角コラム用継手・形鋼(I形鋼・H形鋼)
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
吊りクランプ
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
吊りクランプ 【通販モノタロウ】 ワイヤー・スリング・吊具・バランサー