吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール(14件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
  • C型 ブルマン

    C型

    ブルマン(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
  • KSクランプドブメッキ AIOULE(ふじわら)

    KSクランプドブメッキ

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))質量(g)740寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法t(mm)7寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)66寸法D2(mm)70寸法W(mm)41寸法H1(mm)82寸法H2(mm)55寸法H3(mm)30寸法H4(mm)41
  • ビームクランプ スリーエッチ

    ビームクランプ

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
  • バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付 象印チェンブロック

    バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
    用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。基本使用荷重(t)3.2チェーン線径(Φmm)10有効長l(mm)1500質量(kg)8.7仕様安全率5倍以上トラスコ品番377-0818材質スチールマスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)16フック寸法c(mm)76フック寸法d(mm)78フック寸法e(mm)27フック寸法f(mm)29フック寸法g(mm)155
  • ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ

    ねじ式クランプ(全方向吊上げ)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
  • コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグルクランプ

    コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
    用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
  • レンフロー 穴つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    レンフロー 穴つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
    用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。仕様ラッチロック式トラスコ品番273-0359質量(kg)0.4寸法H(mm)72寸法d(mm)16寸法a(mm)34寸法B(mm)23適合穴径(Φmm)24~29
  • 石材クランプ スリーエッチ

    石材クランプ

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
  • コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツール

    コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
    材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
  • 縦吊りクランプ セーフティロック付 象印チェンブロック

    縦吊りクランプ セーフティロック付

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    48,980税込53,878特価
    1台
    当日出荷
    吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
    用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
  • 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • U字溝吊クランプ カム式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ カム式

    スーパーツール(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
    用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
  • 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ

    爪ハッカーイーグルハッカー

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
    用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
  • U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ パット式

    スーパーツール(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
    用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
  • 型枠・パネル吊クランプ スーパーツール

    型枠・パネル吊クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
  • スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツール

    スクリュー カムクランプ(J型)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
    材質特殊合金鋼
  • DL型 フック 三木ネツレン

    DL型 フック

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    型打鍛造されていますので、軽量です。
    用途水平吊り運搬作業材質特殊合金鋼
  • 水平横吊りクランプ スーパーツール

    水平横吊りクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
  • Bm-Chuck  MS-400 サンキョウ・トレーディング

    Bm-Chuck MS-400

    サンキョウ・トレーディング(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様適用山留:300・350・400質量(kg)3.7
  • 基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) イーグルクランプ

    基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
    用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
  • U字溝竪吊クランプ マシンタイプ 三木ネツレン

    U字溝竪吊クランプ マシンタイプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    機械吊り専用のマシンタイプ。 ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。
    用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに クレーン等による布設工事に 手作業による位置決め、微調整に
  • 形鋼クランプ スーパーツール

    形鋼クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。
    用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊クランプ材質特殊合金鋼
  • HS型 スクリュークランプ 三木ネツレン

    HS型 スクリュークランプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体は理想的な設計により、精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
  • 鉄筋立吊クランプ スーパーツール

    鉄筋立吊クランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
    先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。 開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。 本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。 くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。 遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
    適合(鉄筋呼び)D16~D38質量(kg)6適合外径(Φmm)16~41容量(t)1
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
  • 無傷引張クランプ 三木ネツレン

    無傷引張クランプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。
    寸法E(mm)40
  • 立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール

    立吊クランプ(ハンドルロック式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
    用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
  • 自在タイプ立吊クランプ スーパーツール

    自在タイプ立吊クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
    用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
  • 400Kg 石材用クランプ エスコ

    400Kg 石材用クランプ

    エスコ(2件のレビュー)
    71,500税込78,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984EB-4全長(mm)980質量(kg)16使用荷重(kg)400
  • クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
吊りクランプ