絞り込み
ブランド
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(11)
  • 三木ネツレン(7)
  • スーパーツール(1)
  • Super(1)
使用荷重(t)
  • 1.5
  • 0.1(12)
  • 0.15(8)
  • 0.2(17)
  • 0.25(13)
  • 0.3(12)
  • 0.35(19)
  • 0.5(121)
  • 0.6(6)
  • 0.75(5)
  • 1(160)
  • 1.2(4)
  • 1.6(5)
  • 2(127)
  • 3(100)
  • 3.2(4)
  • 4(8)
  • 5(55)
  • 6(7)
  • 10(10)
クランプ範囲(mm)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(5)
  • 32(1)
  • 41(1)
  • 42(2)
  • 50(1)
  • 193~239(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
    用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) Super

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    Super
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。材質特殊鋼寸法D(mm)32寸法H2(mm)70
  • HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番448-6226質量(kg)4.9寸法L(mm)123寸法H(mm)284基本使用荷重(t)1.5寸法D(mm)38寸法H2(mm)60
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9699材質特殊鋼幅(mm)154高さ(mm)229寸法L(mm)154寸法H(mm)229基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)0~32寸法D(mm)67寸法H2(mm)91
  • HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 細目仕様 引張クランプ

    三木ネツレン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • 異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
    用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。仕様ダブルロック式ストッパー付直径(Φmm)【丸棒】48~59呼び径【使用鉄筋】D51寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
  • 鉄筋・丸棒つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    鉄筋・丸棒つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
    寸法L(mm)195寸法H(mm)280寸法D(mm)25寸法H2(mm)50
  • 横つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。
    用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番166-6602質量(kg)5.9寸法L(mm)270寸法H(mm)240寸法D(mm)50寸法H2(mm)63
  • 異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合機種DHK-DS1.5t使用荷重(t)1.5
  • 横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)1.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)1.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    適合機種ABJ1.5t使用荷重(t)1.5
  • 横つりクランプ(H)1.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つりクランプ(H)1.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合機種H1.5t使用荷重(t)1.5
  • 横つりクランプ(ABA)1.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つりクランプ(ABA)1.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合機種ABA1.5t使用荷重(t)1.5
  • ねじ式万能クランプ(PCA)1.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能クランプ(PCA)1.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合機種PCA1.5t使用荷重(t)1.5
  • HP-YF型 無傷引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-YF型 無傷引張りクランプ

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
    用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
  • 横つり・縦つり兼用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり・縦つり兼用型クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    用途横つり・縦つり兼用に、H形鋼などの建て方や運搬に仕様安全ロック付・2点吊り用
  • 無傷引張クランプ 三木ネツレン

    無傷引張クランプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。
    寸法E(mm)40
  • 引張クランプ 三木ネツレン

    引張クランプ

    三木ネツレン
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。
    寸法L(mm)40
  • ねじ式万能型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ
    種別立吊・横吊兼用
  • HV-26型 ビームクランプ 三木ネツレン

    HV-26型 ビームクランプ

    三木ネツレン
    63,980税込70,378
    1台
    91日以内出荷
    H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。
    トラスコ品番359-0374径(Φmm)【吊環】50基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)193~239
  • CF型 クレーンフォーク(標準1200型) 三木ネツレン

    CF型 クレーンフォーク(標準1200型)

    三木ネツレン
    1台
    欠品中
    負荷時のバランススプリングによって、積荷時は常に水平に保たれます。床下間隔の少ない場合でもスムーズに差し入れることができます。
    トラスコ品番361-0326質量(kg)270基本使用荷重(t)1.5
吊りクランプ