絞り込み
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • イーグルクランプ(5)
  • スーパーツール(3)
  • 三木ネツレン(1)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(6)
  • 象印チェンブロック(1)
使用荷重(t)
  • 0.2
  • 0.1(12)
  • 0.15(8)
  • 0.25(13)
  • 0.3(13)
  • 0.35(19)
  • 0.5(120)
  • 0.6(6)
  • 0.75(5)
  • 1(158)
  • 1.2(4)
  • 1.5(20)
  • 1.6(5)
  • 2(125)
  • 3(98)
  • 3.2(5)
  • 4(8)
  • 5(49)
  • 6(7)
  • 10(10)
クランプ範囲(mm)
  • 12(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 124(1)
  • 135(2)
  • 500(4)
  • 550(1)
  • 600(4)
  • 610(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグルクランプ

    コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
    用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
  • ねじクランプ WH型 象印チェンブロック

    ねじクランプ WH型

    象印チェンブロック
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
    用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
  • アイクランプ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    アイクランプ ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
    材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304質量(g)240ねじ径M12使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
  • パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール

    パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

    スーパーツール
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
  • パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付 スーパーツール

    パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付

    スーパーツール
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用トラスコ品番368-4130質量(kg)4寸法L(mm)196~276寸法H(mm)213寸法D(mm)40寸法H2(mm)148
  • 穴つり専用クランプJSG型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    穴つり専用クランプJSG型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
    用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。仕様ワンタッチ式材質特殊合金鋼寸法t(mm)9寸法D(mm)13
  • コンクリート二次製品つりクランプ(PWC)0.2t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    コンクリート二次製品つりクランプ(PWC)0.2t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種PWC0.2t使用荷重(t)0.2
  • 吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    吊クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
    用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに寸法d(mm)16.5有効寸法(mm)500/600
  • クランプ UC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ UC型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    簡易型U字溝・L型ブロック吊りです。
    用途U字溝やL型ブロックの吊り上げに
  • クランプ LC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ LC型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    3日以内出荷
    L型ブロック吊りです。
    有効寸法(mm)180~190
  • 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12) イーグルクランプ

    縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

    イーグルクランプ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ操作で軽量です。 万一の脱落を防止するストッパーカムです。 作業性抜群の無傷クランプです。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付トラスコ品番104-1221材質高抗張力鋼質量(kg)2.3使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    4日以内出荷
    らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
    用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷
    爪交換が可能で経済的!
    用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
  • パイプ横吊クランプ イーグルクランプ

    パイプ横吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
  • ALCパネル水平吊クランプ スーパーツール

    ALCパネル水平吊クランプ

    スーパーツール
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    欠品中
    床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタン。ワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式。ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実
    用途ALC床パネルの吊上げ・敷設質量(kg)18容量(t)0.2
  • クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    6日以内出荷
  • CU-X-T型 コンクリート溝ぶた吊クランプ 三木ネツレン

    CU-X-T型 コンクリート溝ぶた吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    テコの原理で重い溝ぶたも簡単・安全に運搬、布設できます。
    トラスコ品番158-0607基本使用荷重(t)0.2クランプ範囲(mm)500・550・600
吊りクランプ