9ページ目: 吊りクランプ
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/青色酸化被膜付、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/青色酸化被膜付
最高温度(℃)250
寸法d3(mm)21.5
寸法l3(mm)18.7
寸法d4(mm)14
寸法l5(mm)100
材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理
寸法x(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250
材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理
仕様スリング用:22330.0110 / .0120
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
寸法(mm)(公称)9.6
質量(g)8.5
温度範囲(℃)-50~150
寸法D1(mm)13.5
寸法D2(mm)4.9
寸法d1(mm)9.6
寸法d2(mm)13.5
寸法d3(mm)4.9
寸法l1(mm)1
寸法l3(mm)9.65
寸法l2(mm)12.65
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D2M4
1個
¥2,298
税込¥2,528
18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
寸法(mm)(公称)9.6
質量(g)5
温度範囲(℃)-50~150
寸法D1(mm)11.2
寸法d1(mm)9.6
寸法d2(mm)12.65
二面幅(mm)5
寸法l1(mm)1
寸法l3(mm)9.2
寸法d4(mm)10.7
寸法l2(mm)12.1
寸法l4(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
18日以内出荷
仕様スリング用:22330.0110 / .0120
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
寸法(mm)(公称)9.6
質量(g)7
温度範囲(℃)-50~150
寸法D1(mm)12.6
寸法D2(mm)4.9
寸法d1(mm)9.6
寸法d2(mm)12.65
寸法d3(mm)4.9
寸法l1(mm)1
寸法l3(mm)9.65
寸法l2(mm)12.65
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D2M4
1個
¥1,898
税込¥2,088
18日以内出荷
温度範囲(℃)-50~150
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼
寸法d1(mm)9.5
寸法d3(mm)14
寸法d4(mm)11.1
寸法l2(mm)1
寸法l5(mm)9
寸法l6(mm)12.5
寸法(mm)(公称)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様
適合2点吊り用
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
仕様手動ロック式
適合2点吊り用
トラスコ品番158-0630
質量(kg)9.9
寸法L(mm)210
寸法H(mm)388
寸法D(mm)64
寸法H2(mm)85
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。