カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TOWA[清掃用品、安全保護具](8)
- Bohle(8)
- GRABO(グラボ)(7)
- 三木ネツレン(5)
- H&H(4)
- シンワ測定(4)
- TRUSCO(4)
- Three Axis(4)
- SK11(4)
- 石井超硬工具製作所(2)
- Smart Stock(2)
- E-Value(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- TMC(1)
- ユニット(1)
- JTC(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ブランドをもっと見る
最大吸着能力(kg)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 18(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 100(1)
- 120(1)
吸着面寸法(Φmm)
- 19(1)
- 24(1)
- 30(2)
- 50(1)
- 55(1)
- 80(3)
- 115(1)
- 120(8)
- 180(1)
- 210(1)

100kg サクションリフター
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
15kgサクションパッドセット
エスコ¥8,330税込¥9,1631個当日出荷仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
2kg サクションリフター(片手作業)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷ガラスやプラスチック、金属等様々な物に使用することが可能です。エスコ品番EA950R-2全長(mm)35材質(パッド)特殊ゴム
ゲージ付 サクションリフター
エスコ¥73,700税込¥81,0701個翌日出荷付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm)エスコ品番EA950CD質量(kg)1.34全高(mm)80目盛【ゲージ】0~‐1.0bar材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)120
30kg用 サクションリフター
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。エスコ品番EA950SC-30材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】フラットタイプ質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)30
25kg用 サクションリフター
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25
吸着式セーミングツール
エスコ¥60,200税込¥66,2201個4日以内出荷必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)1.5調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内材質(吸盤)特殊ゴムサイズ(mm)340×130パッドサイズ(mm)120×2
60kg サクションリフターセット
エスコ¥31,900税込¥35,0901セット(2個)翌日出荷発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。仕様パッド面:フラット材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム全長(mm)376パット径(Φmm)120ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130吸着能力(kg)60総質量(kg)約2.4![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160667-231025-02.jpg)
[ポンプ付]サクションリフター
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷本体材質はアルミニウム。パッド部はゴム。ポンプ付。平行方向用。全高(mm)105パッドサイズ(mm)150×75自重(g)405吸着能力(kg)18
サクションリフター サクションリフター(凹凸用)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)120
サクションホルダー付ストッパー
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷樹脂ストッパー付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。エスコ品番EA950XL-1材質本体:アルミ、吸盤:天然ゴム寸法(mm)【ストッパー】直径40×70直径(Φmm)【吸盤】120質量(g)400全高(mm)100
70kg サクションリフターセット(2個組)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個翌日出荷エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
















![[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773814-251027-02.jpg)



![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160667-231025-02.jpg)


![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150070-231025-02.jpg)