絞り込み
容量(kg)
- 0.5~1.5(3)
- 0.5~1.8(1)
ブランド
- 遠藤工業(2)
- 日東工器(1)
- 中発販売(1)
ストローク(m)
- 0.5
- 0.3(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 1.2(2)
- 1.3(10)
- 1.4(3)
- 1.5(7)
- 1.6(2)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 4(2)
ロープ径(Φmm)
- 2~4未満(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
スプリングバランサーとは、工具などをワイヤーで吊り下げるための器具のこと。組み立て製造ラインなどでの使用例が多く、吊り下げた工具類を必要な高さに固定し、使用時には手元に引き寄せ、使用後の戻しも容易です。手元がすっきりしているため、工具や部品の紛失、破損なども未然に防げます。また、工具類が目の前にあるため、探す手間も省け、作業者の精神的肉体的負担を軽減し作業効率を上げることも可能です。様々な規格の製品が揃っているので、吊り下げる対象の重量によって、適正な製品を選ぶことが出来ます。
商品豆知識
「容量(kg)」から絞り込む
0.5~1.5(3)
0.5~1.8(1)

スプリングバランサー
遠藤工業(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。用途電動ドライバーなどの懸垂。種別軽量型容量範囲(kg)0.5~1.5
反力吸収バランサー
遠藤工業¥139,800税込¥153,7801台14日以内出荷作業台での低トルクの細かい締め付け作業に最適です。 本体全体とホルダがツールをしっかり固定することで締め付け時の衝撃の発生を抑えます。 また、内蔵されたスプリングバランサーがツールの取り回しを容易にします。トルク(N・m)15