絞り込み
形状
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
21.8・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・2000~3000未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・呉英製作所・ミニター・BAHCO(バーコ)・SK11・Y-SK11・バローベ・E-Value・WIZ'A・H&H・PFERD 馬印・ミネシマ・ニコルソン・広島ヤスリ製造所・エンジニア・NSK(ナカニシ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
1,617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ鉄工ヤスリ 平形モノタロウ(50件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウダイヤモンドヤスリセット 215mmモノタロウ(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
ヤスリ 木柄 ツボサンヤスリ 木柄ツボサン(54件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
材質雑木材形状鉄工ヤスリ木柄
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリ KTCヤスリKTC(12件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220目の粗さ中目種別金属用
鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 半丸形モノタロウ(16件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
組ヤスリセット ツボサン組ヤスリセットツボサン(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(5種類)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 平形 5本組 モノタロウ組ヤスリ 平形 5本組モノタロウ(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
組ヤスリ 平 ツボサン組ヤスリ 平ツボサン(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(5本)ほか
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ 両刃 モノタロウダイヤモンドヤスリ 両刃モノタロウ(69件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 丸形モノタロウ(12件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。形状材質炭素工具鋼タイプ単目
ダイヤモンドシャープナー モノタロウダイヤモンドシャープナーモノタロウ(42件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2粒度#150/#320化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドシャープナー 先細平 モノタロウダイヤモンドシャープナー 先細平モノタロウ(26件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ヤスリセット ホーザンヤスリセットホーザン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10本組)
当日出荷
10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g)165ケース寸法(mm)147(W)×218(H)硬度HRC58
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
ヤスリ柄 TRUSCOヤスリ柄TRUSCO(16件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
用途鉄工ヤスリの柄に
チタンコートダイヤモンドヤスリ SUN UPチタンコートダイヤモンドヤスリSUN UP(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナーチタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所魚地球印精密ヤスリ広島ヤスリ製造所(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(5本)ほか
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セットモノタロウ(36件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。全長(mm)215ヤスリの長さ(mm)100形状セットセット内容平、半丸、丸、角、三角種別材質ベアリング鋼GCr15質量(g)2801辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウダイヤモンドシャープナー 先細半丸モノタロウ(27件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400刃幅(mm)先端:4、末端:27.5刃長(mm)155全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
組ヤスリ 半丸形 5本組 モノタロウ組ヤスリ 半丸形 5本組モノタロウ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 モノタロウダイヤモンドヤスリセット 極細丸形モノタロウ(14件のレビュー)
679税込747
1セット(4本)
当日出荷
極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして粒度240適合材鉄工、セラミック、ガラスなど全長(mm)100セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状
鉄工ヤスリ 2WAY HANDIWORK鉄工ヤスリ 2WAYHANDIWORK(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
組ヤスリ 半丸 ツボサン組ヤスリ 半丸ツボサン(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(5本)ほか
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリセット trad鉄工ヤスリセットtrad
2,498税込2,748
1セット(5本)
当日出荷
鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170適合材真鍮、銅
チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UPチタンコートダイヤモンドヤスリセットSUN UP(2件のレビュー)
689税込758
1セット(3本)ほか
当日出荷
細かい精密な研磨作業にチタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ平TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
極細ヤスリ ツボサン極細ヤスリツボサン(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目材質炭素工具鋼(SK-2)
のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサンのこやすり(両刃ヤスリ)ツボサン(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウダイヤモンドヤスリ 小細工用 セットモノタロウ(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット 片山利器精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット片山利器(1件のレビュー)
499税込549
1セット(5本)
当日出荷
お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。
全長(mm)140粒度#240形状平・半丸・丸・四角・三角材質(グリップ)PVC材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
ダイヤラッパ SK(新潟精機)ダイヤラッパSK(新潟精機)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5
ヤスリホルダー タジマツール(TJMデザイン)ヤスリホルダータジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー取付面(mm)(研磨材)75×240トラスコ品番813-4399材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂質量(g)278本体質量(g)278
組ヤスリセット5本組 TRUSCO組ヤスリセット5本組TRUSCO(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(5本組)
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 丸TRUSCO(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
チタンDシャープナー E-ValueチタンDシャープナーE-Value(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
用途刃物のお手入れ。粒度400/1000材質(本体)65Mn
両面ダイヤモンドヤスリ アイウッド両面ダイヤモンドヤスリアイウッド(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
目の粗さ#300粒度300

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ