絞り込み
形状

その他(1)

丸(3)

半丸(3)

平(2)
目の荒さ
- 中目(6)
- 細目(3)
- 荒目(3)
適合材
- ガラス(3)
- セラミックス(3)
- 鉄(3)
幅(mm)
- 1.8(1)
- 2.85(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 13.5(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 19.2(1)
- 19.7(1)
- 20(2)
- 23.2(2)
- 24(1)
- 27.2(2)
粒度・番手
- 120(2)
- 150(1)
- 240(1)
- 320(2)
- 400(3)
- 600(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 22(1)
- 24(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(4)
- 110(1)
- 125(1)
- 134(1)
- 150(3)
- 155(1)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(3)
22・24・50・60・65・75・100・110・125・134・150・155・200・250・300
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(6)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(3)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(346)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(101)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- SK11(35)
- PFERD 馬印(31)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- H&H(19)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- バローべ(18)
- E-Value(17)
- インターナショナルダイヤ(17)
- ブランドをもっと見る

鉄工ヤスリ 平形
(51件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
ダイヤモンドヤスリセット 215mm
(21件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドシャープナー
(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!用途刃物研磨粒度#150/#320全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2
鉄工ヤスリ 半丸形
(17件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
ダイヤモンドシャープナー 先細平
(27件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75刃長(mm)134刃幅(mm)先端:6、末端:22材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
ダイヤモンドヤスリ 両刃
(69件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
鉄工ヤスリ 丸形
(12件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼形状丸タイプ単目
ダイヤモンドシャープナー 先細半丸
(31件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162刃長(mm)155刃幅(mm)先端:4、末端:27.5材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形
(16件のレビュー)¥679税込¥7471セット(4本)当日出荷極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。用途ヤスリとしてセット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状丸粒度240全長(mm)100適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
組ヤスリ 半丸形 5本組
(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷よく使う半丸形の組ヤスリです。用途金属などの研磨に。種別組材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
(67件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(5本)当日出荷セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
(36件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷5種類の形が入った組ヤスリです。用途金属などの研磨に。セット内容平、半丸、丸、角、三角種別組材質ベアリング鋼GCr15形状セット全長(mm)215質量(g)280ヤスリの長さ(mm)1001辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ
(23件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)130材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン質量(g)23刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85材質(グリップ)ABS
ダイヤモンドシャープナー ペン型
(8件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。 片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。 局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。用途ヤスリ・シャープナーとして形状半丸・丸粒度400全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5