絞り込み
形状

その他(5)

丸(4)

半丸(5)

平(15)
目の荒さ
- その他(2)
- 中目(5)
- 仕上目(4)
- 細目(3)
- 荒目(7)
- 鬼目(3)
適合材
- アルミ(14)
- ガラス(2)
- ステンレス(8)
- スレート(2)
- セラミックス(5)
- 木工(12)
- 樹脂(9)
- 石膏ボード(5)
- 超硬合金(4)
- 鉄(13)
- 銅・真鍮(9)
幅(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 42(1)
粒度・番手
- 150(3)
- 300(4)
- 400(2)
- 600(1)
- 1000(3)
- 3000(1)
- 6000(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 75(4)
- 100(4)
- 125(4)
- 150(5)
- 200(2)
75・100・125・150・200
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 200~220未満(7)
- 240~260未満(1)
160~180未満・200~220未満・240~260未満
ブランド
- SK11
- モノタロウ(15)
- エスコ(346)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(101)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- PFERD 馬印(31)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- H&H(19)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- バローべ(18)
- E-Value(17)
- インターナショナルダイヤ(17)
- ブランドをもっと見る

鉄工用ヤスリSG
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
両面ダイヤプレート GOLD
SK11(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
ダイヤモンド両刃ヤスリ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。形状両刃粒度300番相当
ダイヤモンドヤスリ
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。仕様グリップ付形状平粒度300番相当全長(mm)215(ヤスリ部:約80)適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
アルミPCヤスリワイド
SK11¥2,598税込¥2,8581本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。アルミ、プラスチック及び塩ビ等の研削に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の研削・研磨。仕様アルミ・プラスチック用形状平目の粗さ荒目・仕上目適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等
軽量ボードヤスリS175
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。幅(mm)約40材質(本体)アルミ合金
収納式ダイヤヤスリGOLD
SK11(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など
両刃ヤスリ
SK11¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。適合材鋸刃・金属・プラスチック
細工ヤスリセット 中目
SK11¥2,698~税込¥2,968~1セット(3本)当日出荷細工用鉄工ヤスリのセット品です。中目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・三角です。用途鉄を中心とする、金属素材の細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ平・丸・三角目の粗さ中目
ステン用ヤスリワイド
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。用途ステンレス・軟削材・鉄工等の研削・研磨。仕様ステンレス用形状平目の粗さ荒目・仕上目適合材ステンレス・軟削材・鉄工等
鉄工用ヤスリワイド
SK11¥2,498税込¥2,7481本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。鉄をはじめ銅、真鍮、アルミ等の研削、研磨に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用
両刃ヤスリ 木柄付き
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック
ダイヤモンドヤスリ
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。仕様グリップ付形状先細半丸粒度300番相当全長(mm)215(ヤスリ部:約80)適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
細工用ヤスリPRO
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。金属を力強く研削できます。用途鉄、軽金属などのの研磨作業。仕様金属細工用種別大荒目
万能ヤスリ
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷材料への喰い付き感が抜群のワイドタイプの万能ヤスリです。材料への喰い付きがよくなる、特殊目立て仕様です。各種材料の荒削り用としてお使いください。研削後の仕上がり面は、荒くなります。ガリガリとスピーディーな作業ができます。また、ヤスリ面がワイド仕様なので、一度に作業できる面積も広くなっています。用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・プラスチックなど、様々な材料の荒削り作業。タイプワイドヤスリ目特殊目(荒削り用)
木工用ヤスリソフトグリップ鬼目
SK11¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。材質ヤスリ部:SKS-8
細工ヤスリセット 細目
SK11¥3,898税込¥4,2881セット(3本)当日出荷より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプのヤスリセットです。 ヤスリ形状は、平・丸・半丸です。平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ平・丸・半丸寸法(mm)平型:約185×9×5、丸型:約185×6×6、半丸型:約185×10×6質量(g)平型:21.5、丸型:12、半丸型:26目の粗さ細目
軸付精密ヤスリ球型
SK11¥779~税込¥857~1個当日出荷木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。材質SKS材軸径(Φmm)2.35形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工
木工用ヤスリSG
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削ができます。用途木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削。仕様木工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
鉄工用ヤスリSG クイックC
SK11¥2,298税込¥2,5281本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などが研磨できます。用途ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などの研磨。仕様ステンレス・鉄工用、ソフトグリップ付材質ヤスリ部:SKS-8
ボードヤスリショート175
SK11¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。材質亜鉛メッキ全長(mm)175適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材
レジンダイヤモンドプレート
SK11¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷高品位な仕上げを低価格で実現しました。焼結ダイヤモンドにて高品位の仕上を実現しました。コンパクトサイズでお買い得です。セラミック・超硬金属・焼入鋼など硬い素材にも対応します。用途包丁・ナイフなどの仕上げ研磨。材質焼結ダイヤモンド寸法(mm)20×70×10
万能ダイヤモンドシャープナー
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。 1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300寸法(mm)ダイヤモンド部:150全長(mm)250適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
ボードヤスリRC 替刃
SK11¥539税込¥5931本当日出荷SK11ボードヤスリRC専用の替刃です。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 刃には方向性があり、一方向に削れます。本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。適合機種SK11ボードヤスリSRC-1寸法(mm)刃部:約140×42適合材石膏ボード・ケイカル板・木材材質(刃)炭素工具鋼SK7
チェンーソーヤスリ
SK11¥729税込¥8021本当日出荷チェーンソー切刃の目立て作業におススメのチェーンソーヤスリです。切れ味の落ちたチェーンソー切刃の目立て作業に使えます。その他、金属・プラスチックなどの研削作業にも使用できます。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。用途チェーンソー切刃の目立て作業用。適合材チェーンソー切刃・金属・プラスチック
両刃ヤスリ BOX式
SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷サビに強い両刃ヤスリです。仕上がりのきれいな単目です。防サビ加工により「サビにくい」両刃ヤスリです。用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨作業。形状両刃目の粗さ単目
細工ヤスリセット 細目・精密
SK11¥4,398税込¥4,8381セット(3本)当日出荷より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプと、全長180mmの精密目タイプのセット品です。 細目タイプは、平・半丸、精密目タイプは平の形状です。平は、平面・角部研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ細目(平・半丸)・細工ヤスリ精密目(平)寸法(mm)平型(精密目):約180×7×4、平型(細目):約185×9×5、半丸型:約185×10×6質量(g)平型(精密目):12.5、平型(細目):21.5、半丸型:26適合材鉄などの一般金属
軸付精密ヤスリ 円錐型
SK11¥749~税込¥824~1個当日出荷木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。材質SKS材軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工
細工用ヤスリPRO
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。用途竹、合成樹脂、プラスチック、パテ、ワックス、発泡樹脂などの研磨作業。仕様竹・樹脂用種別Fカット目形状平全長(mm)200適合材竹・合成樹脂・パテ・ワックスなど
細工用ヤスリPRO
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。ケミカルポリッシュ仕上げでサビにくく、きれいな仕上げ面です。用途硬質木材、竹、アルミ、合成樹脂、パテ、、プラスチック、石膏、ゴムなどの研磨作業。仕様木質超仕上種別極細波目形状平全長(mm)200適合材竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど
細工用ヤスリPRO
SK11¥2,798税込¥3,0781本当日出荷熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になります。用途硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業。仕様木彫工芸用種別波目形状平全長(mm)200適合材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など
細工用ヤスリPRO
SK11¥2,598税込¥2,8581本当日出荷熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。表と裏で2種類の加工が出来ます。単目なのできれいな仕上がりです。用途鉄、軽金属、樹脂などの研磨作業。仕様金属仕上用種別荒目/中目
ボードヤスリRC
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。 刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。寸法(mm)刃部:約140×42材質(本体)亜鉛合金材質(刃)炭素工具鋼SK7適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1