絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(4)
- 2(7)
- 3(11)
- 5(1)
ブランド
- スーパーツール
- エスコ(129)
- スリーエッチ(36)
- 大洋製器工業(31)
- 三木ネツレン(25)
- 水本機械製作所(19)
- イーグルクランプ(15)
- マーテック(12)
- オーエッチ工業(11)
- コンドーテック(11)
- NiteIze(10)
- pewag(5)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- クロスビー(5)
- JSH(4)
- ニッサチェイン(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- ユノコンセプト(3)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(1)
1(4)
2(7)
3(11)
5(1)

フォークリフト用吊フック
スーパーツール(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。トラスコ品番361-1655質量(kg)12容量(t)1適合フォーク爪幅(mm)70~120適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
フォークリフト用吊フック(ラッチ付)
スーパーツール(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。トラスコ品番475-7700材質特殊合金鋼質量(kg)24容量(t)2仕上黄色焼付塗装適合フォーク爪幅(mm)120~150適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65フック寸法(mm)W37×ΦD65
スーパーロックフック
スーパーツール(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)
スーパーツール(8件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付)
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック全長(mm)403質量(kg)4.8容量(t)3
チェーンスリング付ロックフック(スイベル付)
スーパーツール¥55,980~税込¥61,578~1セット当日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)47寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1358チェーン線径(mm)Φ10
スーパーロックフック(開閉ロック式)
スーパーツール(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。トラスコ品番475-7718質量(kg)3.8容量(t)3開口寸法(mm)88
スーパーロックフック
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781台当日出荷敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。トラスコ品番564-1074材質特殊合金鋼幅(mm)167全長(mm)381タイプ開閉ロック式基本使用荷重(t)2本体厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式
スーパーツール¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業にトラスコ品番167-2563質量(kg)7.3寸法L(mm)169寸法H(mm)383寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)88寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1339チェーン線径(mm)Φ10
スーパーフットロック(敷鉄板専用)
スーパーツール(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。 ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。仕様ロック式トラスコ品番332-0014材質特殊合金鋼質量(kg)3.8寸法L(mm)151寸法H(mm)321寸法d(mm)32寸法C(mm)34
チェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付)
スーパーツール¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック・チェーン付全長(mm)1359(チェーン含む)質量(kg)8.3容量(t)3
チェーンスリング付ロックフック
スーパーツール¥54,980~税込¥60,478~1セット当日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1295チェーン線径(mm)Φ10
チェーンスリング
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。 管理用容量表示タグ付きです。 使用荷重・製造番号を明記しています。用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリングトラスコ品番167-8860適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A質量(kg)3.5寸法a(mm)マスターリンク:75寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135アズワン品番64-8471-37有効長l(m)1005チェーン線径(mm)Φ10
吊りフック
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。材質特殊鋼
吊フック
スーパーツール¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から8日以内出荷あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。