絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5(7)
- 1(12)
- 2(10)
- 3(12)
- 4(2)
- 5(8)
- 8(1)
- 10(1)
ブランド
- イーグルクランプ
- エスコ(56)
- スリーエッチ(34)
- 水本機械製作所(19)
- 大洋製器工業(16)
- スーパーツール(15)
- 三木ネツレン(15)
- コンドーテック(11)
- オーエッチ工業(10)
- NiteIze(9)
- マーテック(7)
- pewag(5)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- JSH(4)
- ニッサチェイン(3)
- ユノコンセプト(3)
- TRUSCO(2)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(7)
1(12)
2(10)
3(12)
4(2)
5(8)
8(1)
10(1)

溶接式リング
イーグルクランプ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷寸法(mm)A:55、B:110、C:67、D:46、E:63、ΦF:22、G:60、H:155、隅肉溶接範囲:HV12+4質量(kg)1.6最大使用荷重(t)4
敷鉄板つりペリカンフック JDH-3t
イーグルクランプ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9491材質高抗張力鋼、鍛造質量(kg)4.2寸法A(mm)80寸法B(mm)174寸法C(mm)100寸法K(mm)250最大使用荷重(t)3寸法J(Φmm)38開口部(mm)80×110
敷鉄板フック
イーグルクランプ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式のペリカンフック用途敷鉄板の敷設・撤去・運搬・積重ね質量(kg)4.2寸法L(mm)64寸法H(mm)Φ19寸法A(mm)80寸法F(mm)33基本使用荷重(kg)3000寸法D(mm)43寸法E(mm)39寸法B(mm)174寸法C(mm)100開口寸法(mm)80寸法N(mm)19.5寸法I(mm)143寸法J(mm)Φ38寸法G(mm)22寸法K(mm)250寸法R(mm)40適合部材敷鉄板
覆工板フック
イーグルクランプ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去寸法A(mm)77寸法F(mm)16Φ寸法D(mm)60寸法B(mm)52寸法C(mm)26適合部材覆工板適合チェーン線径(Φmm)8