絞り込み
使用荷重(t)
- 0.011(4)
- 0.02(4)
- 0.02039(9)
- 0.02957(5)
- 0.25(13)
- 0.35(6)
- 0.5(39)
- 0.75(12)
- 1(69)
- 1.25(11)
- 1.5(21)
- 2(73)
- 2.5(6)
- 3(55)
- 3.2(16)
- 4(6)
- 5(32)
- 5.3(8)
- 8(15)
- 10(9)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- JSH(4)
- NiteIze(10)
- pewag(5)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- TRUSCO(2)
- イーグルクランプ(14)
- エスコ(129)
- オーエッチ工業(11)
- クロスビー(5)
- コンドーテック(11)
- スリーエッチ(36)
- スーパーツール(16)
- ニッサチェイン(3)
- マーテック(10)
- ユノコンセプト(3)
- 三木ネツレン(25)
- 大洋製器工業(29)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- 水本機械製作所(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む

ステンレス L型フック
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋当日出荷荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途端末の金具のジョイントに。
ステンレス フックアイナット(ミリネジ)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋当日出荷従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。RoHS指令(10物質対応)対応
バールセッター 敷鉄板吊り具
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個欠品中先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。仕様安全率5倍以上材質スチール質量(kg)4.5寸法L(mm)155寸法H(mm)369寸法D(mm)33寸法C(mm)76
25mm用 ダブルJ型フック
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷エスコ品番EA638FY-25材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)157寸法A(mm)25寸法B(mm)11寸法C(mm)47
鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SC4P S字カラビナ
TIGER(タイガー)¥429税込¥4721個当日出荷S字カラビナの4個セット。両側に引っ掛けることができるので、使いやすいデザインです。材質スチールサイズ(cm)2×5×0.8
スイベルファンドリーフックラッチ付
スリーエッチ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。トラスコ品番829-0772材質特殊合金鋼質量(kg)1.6寸法d(mm)38寸法l(mm)148寸法h(mm)281寸法c(mm)602018年トラスコ掲載ページ7 1356
Φ48.6mm チェーンフック
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷エスコ品番EA948TR-2材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)143.1×79.1×50(H)質量(g)310取付け方法蝶ネジ止め
ミニクリップ(ステンレス製)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)
スーパーツール(8件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
ファンドリーフック(ラッチなし)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
643Kg用 スイベルアイフック
エスコ¥3,510税込¥3,8611個当日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-2材質ステンレス(SUS316)全長(mm)140使用荷重(kg)640口の開き(mm)19
Vフック 3.2t
大洋製器工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。用途玉掛け・吊索用仕様ラッチ付トラスコ品番753-1745材質特殊合金鋼質量(kg)2.05寸法L(mm)150寸法H(mm)223寸法D(mm)42寸法C(mm)46.0安全率5倍
鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
覆工板つり専用フック(外れ止め装置付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。用途覆工板の吊り上げ専用。トラスコ品番106-5599材質スチール質量(kg)1.2寸法L(mm)41寸法H(mm)203寸法D(mm)28寸法C(mm)29有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
LSダブルフック3.2T
コンドーテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。使用荷重(t)3.2単重3kg
ダブルフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980税込¥32,9781袋(2個)当日出荷ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
20~40mm/25mm ベルト付回転フック(OD色)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷仕様ベルト適用径:20~40mm材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン寸法(mm)奥行×高さ:48×85、幅:37、開口:18ベルト幅(mm)25吊下荷重(kg)3
50mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個(2個)当日出荷ビニールコーティングで保護されています材質スチール外寸(mm)Φ12×85適合バンド幅(mm)50フック内径(Φmm)23
35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)
エスコ¥550税込¥6051組(2個)当日出荷ビニールコーティングで保護されています材質スチール外寸(mm)Φ9×85適合バンド幅(mm)35フック内径(Φmm)20
ファンドリーフック用ラッチキット
スリーエッチ¥3,998~税込¥4,398~1組当日出荷鍛造製で丈夫です。用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン材質鉄製2018年トラスコ掲載ページ7 1356
セルフロッキングフック(固定)
大洋製器工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ材質特殊合金鋼
ステンレス オープンフックB型
水本機械製作所¥849~税込¥934~1袋当日出荷環のついた外開きの構造です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ウォールフックPD型
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。寸法d(mm)4.2寸法a(mm)17.5寸法B(mm)70寸法P(mm)54H(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
157kg用 ステンレス製アイフック
エスコ(1件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991個当日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GC-2材質ステンレス(SUS316)全長(mm)117使用荷重(kg)157口の開き(mm)19.6
フレキシブルリンク スリング脱着式
大洋製器工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途玉掛け作業の際に仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり材質特殊合金鋼形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状)色オレンジ/ブルー質量(g)1030タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ)使用荷重(t)1.25口開き(mm)35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
Cカン レバーナシ
JSH¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
BS-HOOK(覆工板吊り用)
ユノコンセプト¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ストッパーを上下するだけでワンタッチで取付け取外しが可能です。フックとストッパーで覆工板の穴をロックできます。型式BS-1質量(kg)0.7使用荷重(tf)1