絞り込み
使用荷重(t)
- 0.011(4)
- 0.02(4)
- 0.02039(9)
- 0.02957(5)
- 0.25(12)
- 0.35(5)
- 0.5(39)
- 0.75(11)
- 1(68)
- 1.25(11)
- 1.5(20)
- 2(72)
- 2.5(6)
- 3(55)
- 3.2(16)
- 4(8)
- 5(32)
- 5.3(8)
- 8(15)
- 10(9)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- エスコ(129)
- スリーエッチ(36)
- 大洋製器工業(29)
- 三木ネツレン(25)
- 水本機械製作所(19)
- スーパーツール(16)
- イーグルクランプ(15)
- オーエッチ工業(11)
- コンドーテック(11)
- マーテック(10)
- NiteIze(10)
- pewag(5)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- クロスビー(5)
- JSH(4)
- ニッサチェイン(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- ユノコンセプト(3)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む

UNI-HOOK
ユノコンセプト¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷抜取り装置(プル・マチック)付。クレーン等で巻上げるだけでフックが回転し鉄板の穴から抜取れます。型式UH-3B質量(kg)3.7使用荷重(tf)3.2開口幅(mm)72
ジョーカーフック
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。 強靭な鍛造ラッチを使用しています。 0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。 使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用安全率5倍以上
Φ48.6mm ロープフック
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷エスコ品番EA948TR-1材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)118.1×53.1×50(H)質量(g)330取付け方法蝶ネジ止め
15mm ナスカン(プラスチック製・5個)
エスコ(1件のレビュー)¥45税込¥501個当日出荷フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。エスコ品番EA628RF-115材質ポリアセタール樹脂使用荷重(kg)【平均】27.2寸法A(mm)15寸法B(mm)20寸法C(mm)52開口幅(mm)4.0
ステンレス 重量フック 留め付
ひめじや(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ワイヤーロープ等の端末金具として、荷物の吊上げ作業等にお使い頂けます。ラッチ付き(外れ止め)で、対象物の外れを防ぎます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)185寸法L(mm)16寸法H(mm)62寸法d(mm)7使用荷重(kg)300寸法S(mm)14寸法D(mm)8寸法E(mm)15製造方法鍛造
スイベルアイフック(ステンレス製)
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1袋当日出荷アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、端末金具のジョイントに、チェーンなどのよりとりに材質ステンレス(SUS304)
ステンレス フックアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)ほか当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
990Kg用 スイベルアイフック
エスコ(2件のレビュー)¥4,960税込¥5,4561個当日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-3材質ステンレス(SUS316)全長(mm)150使用荷重(kg)990口の開き(mm)20
7.0x 81mm 抜け止付 スナップフック
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷付属品収納ケース仕様吸着面/平面、パット面/フラットエスコ品番EA638JK-12全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80ケース寸法(mm)350×280×130最大吸着能力(kg)60パット径(Φmm)120
6.0x 70mm 抜け止付 スナップフック
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA638JK-11材質SUS304寸法L(mm)70使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法S1(mm)9
外れ止安全バネ
スリーエッチ¥449税込¥4941個3日以内出荷寸法L(mm)25寸法H(mm)2.6寸法A(mm)55寸法D(mm)7寸法B(mm)23寸法C(mm)3.2適合サイズ3ton用寸法MM4
スリムフック
オーエッチ工業¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から4日以内出荷用途アイフック使用荷重(kg)1500寸法A(mm)104寸法D(Φmm)12寸法E(mm)128寸法G(mm)25寸法C(Φmm)27寸法F(Φmm)23
エスビナー アルミニウム
NiteIze¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷S字型で開閉口(ゲート)が両方向にある便利なカラビナ「エスビナー」のカラフルで軽量なアルミニウムタイプです。アルミニウムのため、従来のスチール製より40%以上軽量になりました。材質アルミニウム、ステンレス
スーパーローテーション・ロードリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷寸法L(mm)41寸法D(mm)24寸法B(mm)50寸法C(mm)34寸法T(mm)75H(mm)12
LSダブルフック5.0T
コンドーテック¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。質量(kg)単重:4.6使用荷重(t)5
ナスカン (プラスチック製)
エスコ¥255税込¥2811袋(2個)翌日出荷2個入り。フック部分が360°回転します。材質プラスチック寸法(mm)(B×C×D)62×66×15フック口開き(mm)18適合バンド幅(mm)(A)48
溶接式リング
イーグルクランプ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷寸法(mm)A:55、B:110、C:67、D:46、E:63、ΦF:22、G:60、H:155、隅肉溶接範囲:HV12+4質量(kg)1.6最大使用荷重(t)4
ラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック
テザック¥5,698税込¥6,2681本9日以内出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。用途軽負荷の荷締め作業。トラスコ品番122-1291材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール色ブルータイプエンドレスフックタイプベルト長さ(m)巻取側:5最大使用荷重(t)0.375ベルト寸法(mm)50×1.9(幅×厚さ)
シンプルスナッチ
スリーエッチ¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7268材質スチール幅(mm)58使用荷重(t)0.25基本使用荷重(t)0.25寸法A(mm)186車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数2車溝幅(mm)9