絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 重量フック

361件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • クロスビーアイフックバネ付 クロスビー

    クロスビーアイフックバネ付

    クロスビー
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
    用途玉掛作業の吊り金具
  • ステンレス鍛造環付フック 安全レバー無し コンドーテック

    ステンレス鍛造環付フック 安全レバー無し

    コンドーテック
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き コンドーテック

    ステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き

    コンドーテック
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック

    鍛造環付フック(安全レバー付)

    コンドーテック
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    ●鍛造品であり、強度に優れています。 ●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。 ●材質:S45C(H)
    用途荷役作業に
  • アイタイプ構成部材 安全フック pewag

    アイタイプ構成部材 安全フック

    pewag
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途大きなアイ頭でロープやスリングロープに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイタイプ構成部材 ファンドリーフック pewag

    アイタイプ構成部材 ファンドリーフック

    pewag
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイタイプ構成部材 スイベル安全フック pewag

    アイタイプ構成部材 スイベル安全フック

    pewag
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンドリーフック CM

    ファンドリーフック

    CM
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として材質特殊合金鋼
  • グラブフック CM

    グラブフック

    CM
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として材質特殊合金鋼
  • 溶接式パワーポイント RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式パワーポイント

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼ベアリングダブルボール安全率基本使用荷重4倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスカベーターフック 溶接タイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    エクスカベーターフック 溶接タイプ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • エクスカベーターフック ボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    エクスカベーターフック ボルトタイプ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛造環付フックバネ付 WAKI(和気産業)

    鍛造環付フックバネ付

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。
    材質炭素鋼
  • 鍛造環付フック WAKI(和気産業)

    鍛造環付フック

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。
    材質炭素鋼
  • 30mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ

    30mm ナスカン(プラスチック製・2個)

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    フック部分が360°回転します。
    エスコ品番EA628RF-30材質プラスチック適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)40×64×14
  • 25mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ

    25mm ナスカン(プラスチック製・2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    フック部分が360°回転します。
    エスコ品番EA628RF-25材質プラスチック適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)34×51×12
  • 54252用フック SIGNET(シグネット)

    54252用フック

    SIGNET(シグネット)
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    54252用シングルフック(10CM)
  • スイベルベルトナスカン(ステンレス製) 水本機械製作所

    スイベルベルトナスカン(ステンレス製)

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)4仕上バレル研磨仕上げ
  • 敷鉄板つりペリカンフック JDH-3t イーグルクランプ

    敷鉄板つりペリカンフック JDH-3t

    イーグルクランプ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
    用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9491材質高抗張力鋼、鍛造質量(kg)4.2寸法A(mm)80寸法B(mm)174寸法C(mm)100寸法K(mm)250最大使用荷重(t)3寸法J(Φmm)38開口部(mm)80×110
  • スリングフック イーグルクランプ

    スリングフック

    イーグルクランプ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ラッチロックフック イーグルクランプ

    ラッチロックフック

    イーグルクランプ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ラッチロックフック イーグルクランプ

    ラッチロックフック

    イーグルクランプ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • 敷鉄板フック イーグルクランプ

    敷鉄板フック

    イーグルクランプ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式のペリカンフック
    用途敷鉄板の敷設・撤去・運搬・積重ね質量(kg)4.2寸法L(mm)64寸法H(mm)Φ19寸法A(mm)80寸法F(mm)33基本使用荷重(kg)3000寸法D(mm)43寸法E(mm)39寸法B(mm)174寸法C(mm)100開口寸法(mm)80寸法N(mm)19.5寸法I(mm)143寸法J(mm)Φ38寸法G(mm)22寸法K(mm)250寸法R(mm)40適合部材敷鉄板
  • ファンドリーフック イーグルクランプ

    ファンドリーフック

    イーグルクランプ
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • ファンドリーフック イーグルクランプ

    ファンドリーフック

    イーグルクランプ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 覆工板フック イーグルクランプ

    覆工板フック

    イーグルクランプ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
    用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去寸法A(mm)77寸法F(mm)16Φ寸法D(mm)60寸法B(mm)52寸法C(mm)26適合部材覆工板適合チェーン線径(Φmm)8
  • 回転フック イーグルクランプ

    回転フック

    イーグルクランプ
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    フックの上部が水平に360°回転します。ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。
  • DD-B型 フック 三木ネツレン

    DD-B型 フック

    三木ネツレン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • 敷鉄板つりペリカンフック イーグルクランプ

    敷鉄板つりペリカンフック

    イーグルクランプ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
  • スイベルフック ステンレス スリーエッチ

    スイベルフック ステンレス

    スリーエッチ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でより戻しが付いたフックです。
    質量(g)530寸法L(mm)165使用荷重(kg)500寸法A(mm)50寸法F(mm)16寸法S(mm)10寸法D(mm)当板/85寸法E(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)当板/30寸法R(mm)129
  • 重量フック(ハズレ止有) 水本機械製作所

    重量フック(ハズレ止有)

    水本機械製作所
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 430ホイストフック ハイロジック

    430ホイストフック

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
  • ビッグマウススイベルフック BMS-3 マーテック

    ビッグマウススイベルフック BMS-3

    マーテック
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
    用途敷鉄板吊り用フック。トラスコ品番402-2866質量(kg)4.2寸法a(mm)46寸法t(mm)30寸法b(mm)20寸法s(mm)32寸法c(mm)39寸法m(mm)75寸法n(mm)75寸法p(mm)302破断荷重(kN)147寸法m'(mm)75適合チェーン線径(Φmm)10
  • 吊りフック スーパーツール

    吊りフック

    スーパーツール
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。材質特殊鋼
  • ステンレス  プレートフック 水本機械製作所

    ステンレス プレートフック

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプル鉄ブロック フック型 50mm スリーエッチ

    シンプル鉄ブロック フック型 50mm

    スリーエッチ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びが容易です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様ベケット付トラスコ品番215-5532質量(kg)0.45シャフト径(Φmm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)35車径(mm)50寸法G(mm)9車数1
  • 絶縁フック 三木ネツレン

    絶縁フック

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。ワイヤーロープや器具の損傷防止に。クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。人体接触による感電防止に。
    性能耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。
    質量(kg)13.5寸法L(mm)360寸法d(mm)43寸法S(mm)56寸法D(mm)70厚さT(mm)75 (MAX)寸法l1(mm)90寸法l2(mm)80寸法S1(mm)162
  • 吊フック スーパーツール

    吊フック

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
  • 600mm フックシーブ エスコ

    600mm フックシーブ

    エスコ
    317,700税込349,470
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA631GC-600質量(kg)15.9ローラー幅(mm)127材質(ローラー部)アルミフック口開き(mm)25引張強度(kN)17.7ローラー径(Φmm)600
重量フック