絞り込み
使用荷重(t)
- 0.011(4)
- 0.02(4)
- 0.02039(9)
- 0.02957(5)
- 0.25(12)
- 0.35(5)
- 0.5(39)
- 0.75(11)
- 1(68)
- 1.25(11)
- 1.5(20)
- 2(73)
- 2.5(6)
- 3(55)
- 3.2(16)
- 4(8)
- 5(32)
- 5.3(8)
- 8(18)
- 10(9)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- エスコ(129)
- スリーエッチ(36)
- 大洋製器工業(31)
- 三木ネツレン(25)
- 水本機械製作所(19)
- スーパーツール(16)
- イーグルクランプ(15)
- マーテック(12)
- オーエッチ工業(11)
- コンドーテック(11)
- NiteIze(10)
- pewag(5)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- クロスビー(5)
- JSH(4)
- ニッサチェイン(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- ユノコンセプト(3)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む

シンプル鉄ブロック フック型 50mm
スリーエッチ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小型軽量で持ち運びが容易です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様ベケット付トラスコ品番215-5532質量(kg)0.45シャフト径(Φmm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)35車径(mm)50寸法G(mm)9車数1
絶縁フック
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。ワイヤーロープや器具の損傷防止に。クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。人体接触による感電防止に。性能耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV
ハッカー(吊フック)
三木ネツレン¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。質量(kg)13.5寸法L(mm)360寸法d(mm)43寸法S(mm)56寸法D(mm)70厚さT(mm)75 (MAX)寸法l1(mm)90寸法l2(mm)80寸法S1(mm)162
吊フック
スーパーツール¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から8日以内出荷あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
600mm フックシーブ
エスコ¥317,700税込¥349,4701個4日以内出荷エスコ品番EA631GC-600質量(kg)15.9ローラー幅(mm)127材質(ローラー部)アルミフック口開き(mm)25引張強度(kN)17.7ローラー径(Φmm)600
150mm フックシーブ
エスコ¥85,600税込¥94,1601個翌日出荷エスコ品番EA631GC-150質量(kg)4ローラー幅(mm)114寸法A(mm)178寸法D(mm)162寸法E(mm)124寸法B(mm)396寸法C(mm)146フック口開き(mm)25.4寸法J(mm)38寸法G(mm)76最大引張荷重(kN)17.8ローラー外径(Φmm)152
3.0 Ton 吊フック
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷エスコ品番EA987FH-3材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)358リング内径(Φmm)40口の開き(mm)76
900Kg用 クレビス スリップフック
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GD-3材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)900溝幅(mm)10.9ピン径(Φmm)11.9口の開き(mm)24.1
88mm ステンレス製 スナップフック
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA638JM-8材質SUS304寸法L(mm)88使用荷重(kg)60寸法S(mm)11寸法D(mm)8
8.0x 98mm 抜け止付 スナップフック
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷エスコ品番EA638JK-13材質SUS304寸法L(mm)98使用荷重(kg)60寸法D(mm)8寸法S1(mm)15
675Kg用 クレビス スリップフック
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GD-2材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)675溝幅(mm)10.1ピン径(Φmm)9.1口の開き(mm)21
450Kg用 クレビス スリップフック
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GD-1材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)450溝幅(mm)7.9ピン径(Φmm)7.9口の開き(mm)14.5
0.5Ton カム付フック
エスコ¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。エスコ品番EA984DH-0.5全長(mm)157質量(kg)1.2クランプ範囲(mm)0~20深さ(mm)【くわえ】70
ビッグリングスチール
NiteIze¥1,998税込¥2,1981個当日出荷直径55mmの大きなリングに”エスビナーチップ”を8個付けています。 ”エスビナーチップ”を追加することも可能です。仕様エスビナー8個(ブラック×4個、シルバー×4個)付トラスコ品番783-5167材質スチール長さ(mm)84幅(mm)57色本体シルバー、カラビナ2色質量(g)36奥行(mm)13
キーリングスチール
NiteIze¥1,498税込¥1,6481個当日出荷”エスビナー”が6個付いているので、鍵がたくさんある方におすすめです。 丈夫で長く使えます。仕様エスビナー(S字カラビナ)6個付長さ(mm)61幅(mm)33奥行(mm)13