絞り込み
呼称寸法(mm)
- 1030×840×855(1)
最大積載荷重(kg)
- 1000(2)
- 1500(1)
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(4)
- テイモー(26)
- サンキン(21)
- TRUSCO(17)
- エスコ(7)
- 大洋製器工業(7)
- ワコーパレット(5)
- ピカコーポレイション(3)
- ユニット(3)
- マキテック(2)
- ホワイトバリーン(2)
- ナンシン(1)
- ウツヰ(1)
- 藤田(1)
- フジテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
1030×840×855(1)

TLコンパレッターF#830DB
サンコー(三甲)¥259,800税込¥285,7801個当日出荷回転フォーク使用可能。下面デッキボード一体型TLコンパレッター仕様圧縮荷重(kgf):25385材質特殊超強化PP質量(kg)56.6色グレー有効内寸(mm)1150×960×730耐荷重(kg)1000内容量(L)828外寸(mm)1200×1020×905内寸(mm)1150×960×750折りたたみ時高さ(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
TLコンパレッターF#880DB
サンコー(三甲)¥259,800税込¥285,7801個当日出荷回転フォーク使用可能。下面デッキボード一体型TLコンパレッター仕様圧縮荷重(kgf):24926材質特殊超強化PP質量(kg)57色グレー有効内寸(mm)1150×960×775耐荷重(kg)1000内容量(L)877.7外寸(mm)1200×1020×950内寸(mm)1150×960×795折りたたみ時高さ(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
TLコンパレッター
サンコー(三甲)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷金属製を上回る強度と使い易さを実現しています。金属製と比べ、約20%の軽量化をしています。内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です。折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です。錆が発生せず、収容物の品質も落としません。トラスコ品番856-2895種別SK-TLKPF540-AGL材質特殊超強化PP長さ(mm)840幅(mm)(呼称)1030質量(kg)39.7色Aグレー高さ(mm)855容量(L)535有効内寸(mm)980×780×680最大積載量(kg)1500内寸(mm)980×780×700呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×840×855圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)776×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)566×100有効内寸法・間口(mm)980有効内寸法・奥行(mm)780有効内寸法・高さ(mm)680嵌合商品TLコンパレッターF#270
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ