絞り込み
容量(L)
- 0.8~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(3)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(1)
- 7~8未満(1)
- 8~9未満(2)
- 9~10未満(3)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
フタの有無
- フタなし(6)
- フタ付き(2)
- フタ別売(4)
色
イエロー(1)
オレンジ(2)
クリア(8)
グリーン(5)
グレー(3)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(7)
ホワイト(1)
レッド(3)
コンテナ種類
- ベタ目(11)
スタッキング

可(9)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(11)
- サンコー(三甲)(56)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(25)
- アイリスオーヤマ(15)
- セキスイ(10)
- JEJアステージ(10)
- TENMA(天馬)(8)
- エスコ(6)
- サンコープラスチック(5)
- CAPTAIN STAG(4)
- アズワン(2)
- リス(2)
- リス興業(2)
- 三菱ケミカル(2)
- 不動技研(2)
- イノマタ化学(2)
- 積水テクノ商事(2)
- スイコー(1)
- サカエ(1)
- ブランドをもっと見る

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
クリアライトボックス
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング可仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
Fシリーズコンテナ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。コンテナ種類ベタ目
スケルトンカラーコンテナ スケルコン
TRUSCO(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング可
リサイクルコンテナ TP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
ネスティング・スタッキングコンテナ10L
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷別売りのコーナーパーツで中身の区別がしやすくなります。向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを採用、その色を確認することでネスティング・スタッキングの向きを決めることができます。内部底面の凸凹により平たいものや油の付いたものでも取りやすいです。材質再生ポリプロピレン外寸法・幅(mm)410.5外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)289.4有効内寸法・奥行(mm)208.7有効内寸法・高さ(mm)130有効内寸法・幅(mm)319.8