カテゴリ
絞り込み
容量(L)
色
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(232)
- セキスイ(27)
- TRUSCO(26)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(21)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](16)
- サンコー(三甲)(14)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(12)
- リス(10)
- RUP(10)
- CAPTAIN STAG(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- TENMA(天馬)(8)
- JEJアステージ(8)
- 不動技研(7)
- サンコープラスチック(6)
- 三菱ケミカル(5)
- 福井クラフト(5)
- ヒシ(5)
- コクゴ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・セキスイ・TRUSCO・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・TRUST(トラスト)[厨房用品]・サンコー(三甲)・DIC(旧:大日本インキ化学工業)・リス・RUP・CAPTAIN STAG・アイリスオーヤマ・TENMA(天馬)・JEJアステージ・不動技研・サンコープラスチック・三菱ケミカル・福井クラフト・ヒシ・コクゴ・ブランドをもっと見る
![[ESD]ハイテクコンテナ(26L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279958-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(26L)
エスコ¥7,320税込¥8,0521個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。![[ESD]ハイテクコンテナ(22L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279678-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(22L)
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。![[ESD]ハイテクコンテナ(19L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279669-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(19L)
エスコ¥5,740税込¥6,3141個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。![[ESD]ハイテクコンテナ(16L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279660-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(16L)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。![[ESD]ハイテクコンテナ(9L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279635-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(9L)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
コンテナ(ふた付)(37L)
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷フタによりスタッキングサンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合うような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。積み重ね可能。相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
コンテナ(23L・52L)
エスコ¥2,250~税込¥2,475~1個ほか翌日出荷シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
コンテナ(23L・52L)
エスコ¥3,660~税込¥4,026~1個ほか翌日出荷シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
コンテナ(86L)
エスコ¥16,800税込¥18,4801組(2個)翌日出荷ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
コンテナ(78L)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
コンテナ(69L)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。持ち手孔有。
コンテナ(54L)
エスコ¥12,500税込¥13,7501組(2個)翌日出荷ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
コンテナ(50L)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。持手孔有。
コンテナ(40L)
エスコ¥4,730税込¥5,2031組(2個)翌日出荷フタによりスタッキングサンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合うような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。積み重ね可能。
コンテナ(35L)
エスコ¥4,730税込¥5,2031個翌日出荷積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。







![[ESD]ハイテクコンテナ(43L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70280028-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(37L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70280098-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(36L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70280019-260311-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(26L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279958-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(24L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279949-260311-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(22L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279940-260311-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(22L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279678-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(19L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279669-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(16L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279660-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(13L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279644-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(11L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279888-260407-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(9L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279827-260407-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(9L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279635-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(5L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279626-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(3L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279574-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(1L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279757-260624-02.jpg)