絞り込み
動荷重(kg)
静荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(6)
- サンコー(三甲)(450)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(139)
- 日本プラパレット(NPC)(79)
- TRUSCO(16)
- ピカコーポレイション(12)
- エスコ(8)
- もりや産業(6)
- アルインコ(3)
- J&T環境(3)
- オークラ輸送機(2)
- ワコーパレット(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 石井産業(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- 太陽紙工(2)
- 樽谷包装産業(2)
- 勝栄(2)
- サカエ(1)
- セキスイ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・サンコー(三甲)・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・日本プラパレット(NPC)・TRUSCO・ピカコーポレイション・エスコ・もりや産業・アルインコ・J&T環境・オークラ輸送機・ワコーパレット・YAMAZEN(山善)・石井産業・サンキープ(旧:サンユー印刷)・太陽紙工・樽谷包装産業・勝栄・サカエ・セキスイ・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「材質」から絞り込む

NPC プラスチックパレットSLB1111RR 片面四方差し 黒
日本プラパレット(NPC)¥7,698~税込¥8,468~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷一体成形品で軽量化と強度を両立しています。資源の有効利用と環境を考えたリサイクル材料使用のパレットです。用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。幅(mm)260質量(kg)10.8高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
NPC プラスチックパレットLA1111RR 片面四方差し 黒
日本プラパレット(NPC)¥7,998税込¥8,7981枚3日以内出荷一体成形品で軽量化と強度を両立しています。資源の有効利用と環境を考えたリサイクル材料使用のパレットです。用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフトトラスコ品番463-4781幅(mm)260型式片面四方差し質量(kg)13.3高さ(mm)150間口(mm)1100規格JISB種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
アルミパレット単面二方差型 1200×1200×120
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781枚翌日出荷静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。トラスコ品番384-1961幅(mm)535.5質量(kg)15.5高さ(mm)120間口(mm)1200適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)43差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)535.5×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)1200
プラスチックパレット D4ー1010ー2 青
サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)10.0高さ(mm)144間口(mm)1000外寸(mm)1000×1000×144中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
プラスチックパレット 1200X1200X150 青
サンコー(三甲)¥21,980税込¥24,1781枚4日以内出荷全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。仕様平置き段積み使用限定適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4045幅(mm)260質量(kg)13.1高さ(mm)89外寸(mm)1200×1200×150中央桁幅(mm)190
リス リスパレット HB-R2・1111SC 両面二方差し BK/BR 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980税込¥25,2781枚翌々日出荷パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。適合フォークリフトトラスコ品番458-1024幅(mm)260質量(kg)24.0高さ(mm)144間口(mm)1100中央桁幅(mm)280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×84名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面扉11 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0907幅(mm)260質量(kg)44高さ(mm)650タイプ1面扉間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス パレット JCK-R2・120180 両面二方差し 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥58,980税込¥64,8781枚翌々日出荷大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。適合フォークリフトトラスコ品番458-1199幅(mm)330質量(kg)44.5高さ(mm)145間口(mm)1800中央桁幅(mm)480差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-名入れなし外寸法・奥行(mm)1200
リス パレット JCK-R2・110180 両面二方差し 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥52,980税込¥58,2781枚翌々日出荷大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。適合フォークリフトトラスコ品番458-1130幅(mm)330質量(kg)41.5高さ(mm)145間口(mm)1800中央桁幅(mm)480差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス パレット HB-D4・1111SC 片面四方差し BK/BR 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥21,980税込¥24,1781枚翌々日出荷パレット側面にカラーを施して、暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認できるため、作業効率が良く破損の改善にもなります。資源と環境を考慮したリサイクル材を使用しています。適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-0966幅(mm)260質量(kg)20.0高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
木製パレット
勝栄¥8,998税込¥9,8981枚3日以内出荷樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。用途荷物の搬送に適合スクリュー釘45mm使用材質針葉樹外寸(mm)1100×1100×100H動荷重(kg)800(均等荷重時)静荷重(kg)1600(均等荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応
RRシリーズ リサイクル材使用パレット
日本プラパレット(NPC)¥6,998~税込¥7,698~1枚翌々日出荷古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。用途カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用仕様ハンドリフター使用可能幅(mm)1100型式片面四方差し高さ(mm)150
APPAパレット 700X700 2方差
もりや産業¥9,798税込¥10,7781セット(2枚)7日以内出荷重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、。リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。APPAパレットの平面静荷重は約5トン、平面動荷重は約500kg(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、。また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。国内の一般的なコンテナサイズは幅2300mmです。本パレット(幅700mm)であれば、横に3枚積むことが可能です。商品毎に分けて積めば、荷卸し時の積み替え作業時間を短縮できます。又、幅の狭いエレベーターや、狭い通路でも使用可能です。
APPAパレット 1200X800 4方差
もりや産業¥13,980税込¥15,3781セット(2枚)7日以内出荷重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、。また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。本製品は欧州規格対応サイズです。用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。
パレット R2-1317F
サンコー(三甲)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷ドラム缶・紙袋・フレコン積載用1025mmスパンの自動倉庫に対応仕様両面2方差し材質リサイクルPP質量(kg)41.2色再生ブラック外寸(mm)1700×1300×145動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-096123
サンコー(三甲)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷アイスボックス平面6個積載可能。ヨーロピアンタイプパレット仕様片面4方差し材質リサイクルPP質量(kg)5.9色再生ブラック外寸(mm)1230×960×120動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781セット(20枚)9日以内出荷お得なまとめ買い品で直送が可能です。再生ポリプロピレン(PP)を使用しているので、環境に優しい商品です。重量6.7KGの軽量タイプのため扱いが簡単です。パレットの側面にアヒル口付(ラップ巻き始め用フック)のためストレッチフィルムの巻き始めが簡単にできます。(左右廻し対応可能)トラスコ品番691-8916材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)2000
【まとめ買い】プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801セット(10枚)9日以内出荷パレット側面にカラーが施されているためフォークの差し込み口の確認がしやすいです。トラスコ品番700-4381適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック/オレンジ高さ(mm)150奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)4000
アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品)
ACE(エース)¥43,980~税込¥48,378~1枚8日以内出荷・アルマイト処理により、硬度や耐摩耗性が向上。さらに耐腐蝕性も向上し、衛生的に使用できます。・新設計の接続方法(特許取得)により、組立コストを削減。・高強度アルミニウム材を使用。高鋼性に優れ、一般的な押出材の1.4倍の強度。・JIS規格に基づいた試験において耐荷重1.5トンまでクリア(片面タイプ)。・アルミニウムは木製や樹脂製のパレットと違い、破損し破片が飛び散るようなことがありません。ある程度のへこみなどに対し修理が可能です。・アルミニウムはスクラップ価値が高く、廃棄処理の際に費用が少なく済みます。リサイクル時のエネルギーも少なく経済性にも優れています。・アルミニウムは磁気を帯びず粉塵を吸着させません。アルマイト処理で耐腐蝕性が向上し、水などでの洗浄が可能です。雑菌や臭いの発生がなく、衛生的でクリーンルームに最適です。耐荷重(t)1
エコポリブレンド アキュムレーションセンター
ジャストライト¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。100%リサイクルポリエチレン製の環境にやさしい製品です。高さはわずか14cm、ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。黒色のパレットは汚れが目立ちません。格子板(パレット上面)は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。本来廃棄処分されるはずの素材をリサイクルして製造した100%リサイクルポリエチレンの製品です。用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管に。材質100%リサイクルポリエチレン色黒高さ(mm)140
アルミパレット
ワコーパレット¥47,980税込¥52,7781台9日以内出荷軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)。耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)などが必要なところ。電気・電子メーカーなどのクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。トラスコ品番809-4819材質アルミ合金(A-6063-T75)高さ(mm)120タイプ両面二方差奥行(mm)800間口(mm)900動荷重(kg)2000静荷重(kg)2000中央桁幅(mm)40差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)387×80
パレットGT-1111D4-6
サンコー(三甲)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷フォークツメによる破損を防止仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8色グレー外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-106120R4-2
サンコー(三甲)¥38,980税込¥42,8781枚当日出荷仕様両面4方差し材質PP質量(kg)19.7色ブルー外寸(mm)1200×1060×140動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットD4-097110
サンコー(三甲)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷海上コンテナへの積載効率に優れた海外出荷用パレット用途輸出用パレット仕様片面4方差し材質リサイクルPP質量(kg)6.4色再生ブラック外寸(mm)1100×970×125動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットGT-1111D4-6(突起付)
サンコー(三甲)¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷D4-1111-3(突起付)と相互段積み可能仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8色ライトブルー高さ(mm)突起:8外寸(mm)1100×1100×158内寸(mm)1075×1075×8動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットD4-1114-3
サンコー(三甲)¥35,980税込¥39,5781枚ほか当日出荷荷割れ剛性に優れた幅広ハンドリフト対応パレット仕様片面4方差し質量(kg)18.5外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットD4-1013-2
サンコー(三甲)¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷差込口を強化し、破損を防止仕様片面4方差し材質PP質量(kg)14.9色ブルー外寸(mm)1300×1000×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-106120D4-2
サンコー(三甲)¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷デッキ面メッシュで結露を防止仕様片面4方差し材質リサイクルPP質量(kg)18.5色再生ブラック外寸(mm)1200×1060×140動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーロッパ標準サイズ木製パレット ユーロパレット(EURO Pallet 800x1200x144mm)
ホワイトバリーン¥69,980税込¥76,9781式(10枚)6日以内出荷ヨーロッパ市場で輸送に使用されている、繰り返し使用できるエコな木製パレットです。ヨーロッパ各国で使用されているスタンダードパレットを、EPAL(European Pallet Association)との協力関係のもと直輸入しております。熱処理済みのため、すぐにご利用可能です。片面四方差し、スキッドタイプ。用途ヨーロッパへの輸出等に種別片面四方差し材質木寸法(mm)800×1200×144動荷重(kg)1.5
プラスチックパレット”αパレット”(平置き段積み使用限定・薄型)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781セット(10枚)8日以内出荷10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。トラスコ品番644-4213材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)125奥行(mm)1100間口(mm)1100動荷重(kg)最大1000静荷重(kg)2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
パレットLX-1114R2-6 ライトグレー
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8色ライトグレー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1114D2-6 ライトグレー
サンコー(三甲)¥36,980~税込¥40,678~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置材質PP型式片面二方差し質量(kg)26.7色ライトグレー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1114D2-6 ブルー
サンコー(三甲)¥36,980~税込¥40,678~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置材質PP型式片面二方差し質量(kg)26.7色ブルー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1114R2-6 ブルー
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8色ブルー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パレット JK-RP-1111 黒
J&T環境¥4,998税込¥5,4981枚10日以内出荷再生樹脂を使用した環境負荷の少ないパレットです。 輸送や物流、保管用に。仕様●最大動荷重(kg):1000●最大静荷重(kg):4000●色:黒●間口(mm):1100●奥行(mm):1100●高さ(mm):150●差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×90●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×90●中央桁幅(mm):192●片面四方差し●材質/仕上:再生ポリプロピレン(PP)、再生ポリエチレン(PE)●指定質量以上でのご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:371-7042アズワン品番67-5597-20
リスパレット ブラウン Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷リスパレット Jタイプです。仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:BR●重量(kg):16●材質:PE/再生PE色ブラウンアズワン品番67-5963-59
リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×800×150
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷リスパレット Jタイプです。仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×800×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):230●短辺側b(mm):190●H(mm):90●色:GY●重量(kg):12●材質:PP/再生PP色グレーアズワン品番67-5964-07名入れなし
リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷リスパレット Jタイプです。仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:GY●重量(kg):15.8●材質:PP/再生PP色グレーアズワン品番67-5963-58
リスパレット JLタイプ 積載荷重 kg :1000 定型物に限る 総重量 副資材関連含む g :9950
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷片面4方差 シュリンク包装・ストレッチ包装限定 均等積み付け、平置き専用パレット 軽量パレット仕様●積載荷重(kg):1000(定型物に限る)●総重量(副資材関連含む)(g):9950
リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1100×150
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷軽量タイプ 均等積み付け・平置き専用1.0t用。仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:DB●重量(kg):12.5●材質:PP/再生PPアズワン品番67-5965-20名入れなし