絞り込み
奥行(mm)
ブランド
間口(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
材質(天板)
SUS304・SUS430・その他・ケミテクト天板・スチール天板・ダップ化粧天板・ポリ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・塩ビシート張り・帯電防止マット張り・木・樹脂
色(天板)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・木目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 作業台

サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

2,395件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 実験用作業台 抗菌パールホワイト (KFT/耐荷重350kg/トレスパ天板/H715) サカエ

    実験用作業台 抗菌パールホワイト (KFT/耐荷重350kg/トレスパ天板/H715)

    サカエ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!!トレスパ天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式ホワイト間口W×奥行D(mm)(天板外寸)1200×750天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M12×P1.75
  • サイド実験台(キャビネットワゴン1台付) サカエ

    サイド実験台(キャビネットワゴン1台付)

    サカエ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。材質木製(ポリエステル合板)グレー・ブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×665天板厚さ(mm)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅=362×379×88、深=362×379×123内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)浅引出し:362×379×88、深引出し:362×379×123キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665グリーン購入法適合
  • オプション/スチール製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用 山金工業

    オプション/スチール製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用

    山金工業
    1,998税込2,198
    1セット(4本)
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのスチール製ロングアジャスターです。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
    用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。質量(kg)0.8材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)1000/本アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100総耐荷重(kg)1000/本
  • AE型作業台 TRUSCO

    AE型作業台

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
    材質キャスター金具:スチールキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個2018年トラスコ掲載ページ8 0260
  • キャスターセット サカエ

    キャスターセット

    サカエ
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    セット内容
    用途ストッパー無し×2、ストッパー付き×2RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターネジ径:M12(P1.75)
  • 軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800~1000) サカエ

    軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800~1000)

    サカエ(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    狭いスペースを有効活用。奥行450mmタイプ。作業内容に合わせて800mm~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品耐震固定金具4個仕様組立式種類ポリエステル天板天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • ワークライト(LEDライト) サカエ

    ワークライト(LEDライト)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
    仕様組立式適合W900mm質量(kg)9アイボリー高さ(mm)760~1340奥行(mm)350間口(mm)895消費電力(W)18コード長さ(m)3LED20型相当×2本取付可能厚(mm)48まで
  • ワークライト(LEDライト) サカエ

    ワークライト(LEDライト)

    サカエ
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
    仕様組立式適合W1200mm質量(kg)10アイボリー高さ(mm)760~1340奥行(mm)350間口(mm)1195消費電力(W)18コード長さ(m)3LED20型相当×2本取付可能厚(mm)48まで
  • 軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ

    軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応)

    サカエ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のサカエリューム天板付作業台。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤードなどの作業場にて。 座り作業用。仕様組立式天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • 軽量用天板 サカエ

    軽量用天板

    サカエ
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
    種類サカエリューム天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)21
  • 天然木折りたたみデスク ロータイプ YAMAZEN(山善)

    天然木折りたたみデスク ロータイプ

    YAMAZEN(山善)
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷
    組立不要ですぐ使えるロータイプ木製デスク。 奥行45cmのスリムタイプ折りたたみできるので、リビングでお子様の宿題用にも便利。 折りたたみ式で使わない時は省スペース。
    用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天然木(ラッカー塗装)天板耐荷重(kg)50折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×800×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク下)610×360×300
  • 軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式)

    サカエ
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • 軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレスカブセ天板/H800~1000) サカエ

    軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレスカブセ天板/H800~1000)

    サカエ
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ調整範囲(mm)800~1000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
  • ワークテーブル3000kgタイプ(H600 メラミン天板) 山金工業

    ワークテーブル3000kgタイプ(H600 メラミン天板)

    山金工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)天板厚さ(mm)36芯材天板/パーチクルボード材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
  • 作業台 ホワイト用 棚板 アール・エフ・ヤマカワ

    作業台 ホワイト用 棚板

    アール・エフ・ヤマカワ
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    作業台専用のオプション棚板。足元に収納スペースを作ります。耐荷重:100Kg。対応サイズにご注意ください。
    材質高圧低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジホワイト
  • 軽量高さ調節式作業台(キャスター付) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台(キャスター付)

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。
    種類キャスター付材質(キャスター)ゴム
  • 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO

    軽量作業台(下棚付)RAE型

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
  • 軽量作業台(Φ75mmキャスター付)AE型 TRUSCO

    軽量作業台(Φ75mmキャスター付)AE型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
    材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
  • TH型ツールハンガー用前面パネル TRUSCO

    TH型ツールハンガー用前面パネル

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交換もしくは追加用の前パネルです。
    材質スチール高さ(mm)300奥行(mm)40
  • 軽量作業台/耐荷重300kg_中間+足元全面棚付き_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重300kg_中間+足元全面棚付き_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ

    山金工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台です。収納に便利な中間全面棚板と足元に全面棚付き。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業台におすすめ。天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。足元に全面棚板付:足元用の棚板は取付位置変更不可です。耐荷重は1枚あたり均等50kg迄。中間全面棚板/足元の全面棚板いずれも、半面の棚板2枚使用で全面棚板となります。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)中間半面棚板:25/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間半面棚板2枚付き、足元用半面棚板2枚付き(各2枚使用で全面)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    幅広ワイド引き出し付き・全面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは12種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。ワイド引出しはワークテーブルの間口方向全面の引き出しで、事務用品や工具の収納、長尺物の収納にも使用でき便利です。フルオープン引き出しで収納物が見やすく出し入れがしやすい。スライドレール付きのため開閉もスムーズです。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150引出し耐荷重(kg)10
  • セル生産作業台 SUS(エスユーエス)

    セル生産作業台

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。 さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
    仕様フレームのみトラスコ品番456-5703材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
  • 軽量作業台TFAE型 TRUSCO

    軽量作業台TFAE型

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
    材質天板:ポリ化粧板、本体:スチールブラック/オレンジ
  • イレクター キャスター YJC-100S 矢崎化工

    イレクター キャスター YJC-100S

    矢崎化工
    3,198税込3,518
    1個
    11日以内出荷
    イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
    仕様自在車ストッパー付トラスコ品番128-4378材質金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)1
  • イレクター キャスター YJC-100 矢崎化工

    イレクター キャスター YJC-100

    矢崎化工
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
    仕様自在車トラスコ品番128-4382材質金具:スチール、車輪:ゴム質量(g)900
  • キャスタープレートB(81.5mmピッチ用)JBー006 スペーシア

    キャスタープレートB(81.5mmピッチ用)JBー006

    スペーシア
    229税込252
    1個
    当日出荷
    パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
    用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレートB-82-28トラスコ品番108-0943材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)89
  • かぎ金具B JBー102 スペーシア

    かぎ金具B JBー102

    スペーシア
    639税込703
    1個
    当日出荷
    台車等の開閉用に使用するかぎ金具です。
    用途かぎ金具として仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-0951材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)125
  • 軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/SVEキャビネット付) サカエ

    軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/SVEキャビネット付)

    サカエ
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。小物管理に優れたキャビネットを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。グリーン購入法適合
  • 作業台用フリーハンガー サカエ

    作業台用フリーハンガー

    サカエ
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
    セット内容コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個高さ(mm)1200奥行(mm)450均等耐荷重(kg)20色(本体)アイボリー/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 耐震固定金具 サカエ

    耐震固定金具

    サカエ
    7,498税込8,248
    1セット(2個)
    当日出荷
    地震の際の耐震対策に安心! アジャスター軸径M16用。
    用途作業台用固定金具付属品固定金具、ロックナット各2個付適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 中量作業台(CBタイプ/耐荷重300kg/ポリウレタン天板/H740/キャスター付) サカエ

    中量作業台(CBタイプ/耐荷重300kg/ポリウレタン天板/H740/キャスター付)

    サカエ(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    キャスター付で移動もラクラク!!天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 ポリウレタン天板を使用しているワークテーブルはポリウレタン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。種類移動式
  • 中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式) サカエ

    中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式)

    サカエ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
  • 軽量作業台(KK/耐荷重350kg/サカエリューム天板/全面引出し付/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KK/耐荷重350kg/サカエリューム天板/全面引出し付/H740/固定式)

    サカエ(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    間口方向全面が有効活用できる便利な全面引出し付作業台です。長尺物等の様々な製品の収納に最適です。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
  • 作業台用ペダル昇降台車 サカエ

    作業台用ペダル昇降台車

    サカエ
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
    グリーン購入法適合
  • 樹脂天板 サカエ

    樹脂天板

    サカエ
    36,980税込40,678
    1枚
    翌々日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
    材質アクリル系樹脂高さ(mm)30色(天板)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 重量用天板 サカエ

    重量用天板

    サカエ
    26,980税込29,678
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
    高さ(mm)38
  • 作業台用上棚板 大阪製罐

    作業台用上棚板

    大阪製罐(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    作業台上のスペースを有効活用して頂けます。 パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
    付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ)仕様組立式材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)40
  • 軽量作業台/耐荷重160kg_ワイドタイプ移動式H856_半面棚板付_ワークテーブル 山金工業

    軽量作業台/耐荷重160kg_ワイドタイプ移動式H856_半面棚板付_ワークテーブル

    山金工業
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、収納に便利な半面棚板付。大きな天板なので梱包等の作業がスムーズ!両側からの使用にも適したサイズです。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ856mmで立ち作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板付です。半面分の為、足元の邪魔になりません。棚板耐荷重:均等50kg迄。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)キャスター種類自在ストッパー付き4個棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で半面分)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)160(自重含む)棚板有効寸法(mm)W1573×D510.5(半面棚板2枚+ツナギ分)
  • ワークテーブル800シリーズ(固定式H740塩ビシート天板) 山金工業

    ワークテーブル800シリーズ(固定式H740塩ビシート天板)

    山金工業
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)22.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
  • 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業

    中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ

    山金工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    軽量作業・中量作業に最適な汎用作業台、基本タイプです。均等耐荷重500kg/台。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立の作業机に適しています。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業テーブルにもおすすめ。色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
    用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。グリーン購入法適合
作業台