絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(13)
- 6(22)
形状

トンガリ型(1)

傘型(1)

円筒型(17)

平型(4)

球型(5)
外径(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 4(8)
- 5(9)
- 6(12)
- 7(1)
- 8(14)
- 9(1)
- 10(18)
- 13(16)
- 16(22)
- 20(18)
- 25(7)
- 32(10)
- 40(12)
- 50(6)
- 60(1)
粒度・番手
- 24(3)
- 30(6)
- 36(3)
- 46(8)
- 60(8)
- 80(16)
- 100(8)
- 120(11)
- 150(1)
- 220(6)
- 280(4)
適合材
- その他(1)
- アルミ(12)
- ガラス(2)
- ステンレス(15)
- セラミックス(2)
- チタン・ニッケル(13)
- 樹脂(6)
- 鉄(26)
- 銅・真鍮(3)
ブランド
- LUKAS
- モノタロウ(1)
- エスコ(659)
- ミニター(363)
- NSK(ナカニシ)(176)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(123)
- ヤナセ(柳瀬)(84)
- 永興電機工業(71)
- FSK(エフエスケー)(44)
- リューター(38)
- SK11(31)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- PFERD 馬印(16)
- EARTH MAN(15)
- ムラキ(10)
- ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(13)
6(22)

軸付ゴム砥石
LUKAS¥769~税込¥846~1本翌々日出荷ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6形状円筒型粒度120(#)色赤適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付砥石 A
LUKAS¥519~税込¥571~1本翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
EKR N V4 軸付砥石
LUKAS¥399~税込¥439~1本翌日出荷ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
軸付砥石 セラミック
LUKAS¥569~税込¥626~1本翌々日出荷セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3粒度80(#)適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
軸付砥石 セラミック
LUKAS¥539税込¥5931本当日出荷セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3形状円筒型粒度80(#)高さ(mm)3質量(g)3.25適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック推奨回転数(min-1[r.p.m])44,100~73,500直径(mm)13
軸付砥石 WA
LUKAS¥519~税込¥571~1本翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
軸付砥石 WA
LUKAS¥439税込¥4831本翌日出荷から翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
軸付砥石 WA
LUKAS¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3粒度60(#)砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼
軸付砥石 PA
LUKAS¥439~税込¥483~1本翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3砥粒アルミナ
軸付ゴム砥石
LUKAS¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6軸長(mm)40適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付ゴム砥石
LUKAS¥879~税込¥967~1本翌々日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3粒度100(相当)(#)適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト
LUKAS¥619~税込¥681~1本翌日出荷ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。軸径(Φmm)6粒度24対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)結合剤レジンボンド
軸付砥石 WA
LUKAS¥459~税込¥505~1本翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3粒度60(#)砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼
軸付砥石 PA
LUKAS¥399~税込¥439~1本翌々日出荷酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6
軸付砥石 PA
LUKAS¥459~税込¥505~1本翌々日出荷完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
軸付砥石 PA
LUKAS¥799税込¥8791本翌々日出荷完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適荒切削から精密加工まで幅広い加工に対応軸径(Φmm)6粒度30(#)高さ(mm)10質量(g)47適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9,500~16,700直径(mm)40
軸付砥石 PA
LUKAS¥639税込¥7031本翌々日出荷完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6粒度30(#)高さ(mm)20質量(g)53適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11,900~20,900直径(mm)32
軸付砥石 GC
LUKAS¥589~税込¥648~1本翌々日出荷高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6粒度80(#)適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
軸付砥石 GC
LUKAS¥859~税込¥945~1本翌々日出荷高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6粒度80(#)適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
軸付砥石 GC
LUKAS¥559税込¥6151本翌々日出荷非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)3形状円筒型粒度80(#)砥粒シリコンカーバイド適合材アルミ・マグネシウム合金・銅合金
軸付ゴム砥石
LUKAS¥879~税込¥967~1本翌々日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6粒度100(相当)(#)軸長(mm)40適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
軸付ゴム砥石
LUKAS¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6高さ(mm)16軸長(mm)40適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])5,900~19,000直径(mm)16
軸付ゴム砥石
LUKAS¥849~税込¥934~1本翌々日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
軸付ゴム砥石
LUKAS¥879税込¥9671本翌日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6粒度100(相当)(#)高さ(mm)16質量(g)12軸長(mm)40適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])23,800~119,300直径(mm)8
軸付ゴム砥石
LUKAS¥879~税込¥967~1本翌々日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付ゴム砥石
LUKAS¥879~税込¥967~1本翌々日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付ゴム砥石
LUKAS¥879~税込¥967~1本翌々日出荷ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付ゴム砥石
LUKAS¥759~税込¥835~1本翌々日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
P2軸付ゴム砥石
LUKAS¥769~税込¥846~1本翌日出荷粒度によって色分けされています。柔らかいゴムの結合により、非常にソフトな研磨効果が得られます。ソフトゴム砥石。DIN 69170適合。形状円筒型
HK30NV13 軸付砥石 #30
LUKAS¥489~税込¥538~1本翌日出荷ミディアムタイプ。用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。軸径(Φmm)6粒度30対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
SIC-ALU80V27W 軸付砥石
LUKAS¥529~税込¥582~1本翌日出荷超ハードタイプ。工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。ワックス含浸処理。用途バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。形状円筒型粒度80対応材質アルミニウム・マグネシウム・銅合金砥粒グリーンシリコンカーバイド結合剤ビトリファイド





































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)